長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)1.485
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)550
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.86・Iy 62.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)1.206
適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)446.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 54.9
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード