5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm)40 高さ(mm)40 表面処理アルマイト T溝幅(mm)10
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)40 高さ(mm)40 表面処理アルマイト T溝幅(mm)10
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AFS-4040-5 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-4040-5 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-5
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 質量(kg/m)1.27 表面処理アルマイト処理 適合キャップECP-4040-4、ECP-4040-4-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装 断面積(mm2)470.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)lx 8.07・ly 8.07 サービス分類オーダー・加工
1本
35 税込39
6日以内出荷

EF4040-4 【オーダー】ユニフレーム  EF4040-4 東野精機 カスタマイズ可
表面処理アルマイト処理+アクリル電着塗装 サービス分類オーダー・加工
1本
198 税込218
4日以内出荷