6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。 形状長方形 高さ(mm)80 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)40 サイズ(mm)40×80 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法8mm 断面積(mm2)951
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm)40 高さ(mm)80 T溝幅(mm)10
1本
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)