カテゴリ

  • 機構部品(7)
    • アルミフレーム用ブラケット(4)
    • アルミフレーム用その他部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 介護用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「アルミフレーム 45度」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVCプロレベル150 SK11DVCプロレベル150SK11
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
SPD鳶レベル REVO SK11SPD鳶レベル REVOSK11
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定に便利で、45度気泡管付きで勾配測定に役立ちます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平、垂直のレベル出し。仕様4本線アクリル気泡管材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂シャックル:ブラック精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管レッド色(フレーム)ブラック
角度調整付金切鋸 CUSTOM KOBO角度調整付金切鋸CUSTOM KOBO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5山数24(中目)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイトシェイド トルペドレベル 395-E RIDGID(日本エマソン)ナイトシェイド トルペドレベル 395-ERIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。
用途水平・45度・垂直の確認。仕様マグネット付トラスコ品番449-9883長さ(mm)229厚さ(mm)16高さ(mm)32質量(g)150精度±1mm/1mマグネット3ヵ所
Iビーム型アルミレベル45度付/M付 アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45度付/M付アカツキ製作所(KOD)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
アルミレベルの標準品。使い勝手抜群の水平・垂直・45°測定用気泡管付き。 フレーム Iビーム型フレーム 表面アルマイト処理 押出し成型材熱硬化処理 マグネット付き
仕様4本目盛入り精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管フレーム(mm)25×52RoHS指令(10物質対応)対応
シルバーカー ルーク マキテックシルバーカー ルークマキテック
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
広々ハンドルで扱いやすいしt軽度なサイズでもたっぷりと収納。 ちょっとしたお出かけやお買い物にも使い勝手が良いサイズ。 折り畳み時も収納部が潰れず小さくたためます。 前輪キャスター仕様は固定・左右45度の可動式となっています。
耐荷重(kg)80積載荷重(kg)10質量(kg)4.8車輪(前輪)5.7インチダブルキャスター、(後輪)5.7インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)45×54×83.5~90.5、(バッグ)23×33×26高さ調節83.5~90.5cm無段階調整主材質(シート)ポリエステル、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×34×61.5座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×23×45
45度コネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)45度コネクタインナー型 グレー塗装SUS(エスユーエス)
509税込560
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
45度コネクタアウター型G SUS(エスユーエス)45度コネクタアウター型GSUS(エスユーエス)
505税込556
1個
当日出荷
45°連結用コネクターです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)221タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
45度コネクタアウター型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)45度コネクタアウター型 グレー塗装SUS(エスユーエス)
472税込519
1個
当日出荷
45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,998税込2,198
1セットほか
4日以内出荷から5日以内出荷
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)235表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1セットほか
5日以内出荷から6日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプNIC(エヌアイシ・オートテック)
839税込923
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら