長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2.201
適合キャップブラック:ECP-5050-8 グレー:ECP-5050-8-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×50
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)815.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 18.96・Iy 18.96
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2.758
適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×50
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1021.41
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)3.292
適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×50
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1219.38
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 31.1・Iy 31.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2.768
適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GY
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×50
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1025.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33
サービス分類オーダー・加工
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
用途重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。
高さ(mm)40
ボルト寸法8mm
形状正方形
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
面取なし
フレーム幅(mm)40
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)747.02
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.647
適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)610.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.3
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード