12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-5050-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2.201 適合キャップブラック:ECP-5050-8 グレー:ECP-5050-8-GY フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×50 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)815.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 18.96・Iy 18.96 サービス分類オーダー・加工
1本
65 税込72
4日以内出荷

AFS-5050B-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2.758 適合キャップブラック:ECP-5050B-8 グレー:ECP-5050B-8-GY フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×50 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1021.41 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.3、・Iy 26.3 サービス分類オーダー・加工
1本
75 税込83
4日以内出荷

AFS-5050H-10 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050H-10
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)3.292 適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GY フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×50 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1219.38 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 31.1・Iy 31.1 サービス分類オーダー・加工
1本
80 税込88
4日以内出荷

AFS-5050C-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-5050C-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)2.768 適合キャップブラック:ECP-5050-10 グレー:ECP-5050-10-GY フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×50 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1025.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.33、・Iy 26.33 サービス分類オーダー・加工
1本
75 税込83
4日以内出荷

AFS-50100-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)3.736 適合キャップブラック:ECP-5050-8(2個使用) グレー:ECP-5050-8-GY(2個使用) フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1383.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.42・Iy 142.5 サービス分類オーダー・加工
1本
109 税込120
4日以内出荷

形状正方形 サイズ(mm)60×60 フレーム幅(mm)60 溝数2列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.37 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)878
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFS-50100B-8 【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】高剛性フレーム AFS-50100B-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)4.16 適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用) フレーム幅(mm)50 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)50×100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1540.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1 サービス分類オーダー・加工
1本
112 税込123
4日以内出荷

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。 形状正方形 高さ(mm)60 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)60 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)1140.92
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFS-6060-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.805 適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1039 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3 サービス分類オーダー・加工
1本
66 税込73
4日以内出荷

用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。 高さ(mm)40 ボルト寸法8mm 形状正方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 面取なし フレーム幅(mm)40 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)747.02
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)