長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)3.736
適合キャップブラック:ECP-5050-8(2個使用) グレー:ECP-5050-8-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1383.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.42・Iy 142.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6N01S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)4.16
適合キャップブラック:ECP-5050B-8(2個使用) グレー:ECP-5050B-8-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)50
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)50×100
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1540.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2、・Iy 178.1
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード