5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。 形状正方形 高さ(mm)60 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 面取なし フレーム幅(mm)60 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)1140.92
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。 高さ(mm)40 ボルト寸法8mm 形状正方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 面取なし フレーム幅(mm)40 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)747.02
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)