18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-8080L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)3.607 適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1335.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5 サービス分類オーダー・加工
1本
85 税込94
4日以内出荷

AFS-8080-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)5.79 適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2144.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8 サービス分類オーダー・加工
1本
145 税込160
4日以内出荷

AFS-8080L-8-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)3.607 適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)1335.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5 サービス分類オーダー・加工
1本
110 税込121
4日以内出荷

AFS-8080F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-8080F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-8080F-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.875 適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1064.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 82.5・Iy 82.5 サービス分類オーダー・加工
1本
68 税込75
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット 8080 タイプ
エコ商品
M8規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)428 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFS-80160-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×4列溝 質量(kg/m)6.555 適合キャップブラック:ECP-8080-8(2個使用) グレー:ECP-8080-8-GY(2個使用) フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×160 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2427.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 207.6・Iy 647.1 サービス分類オーダー・加工
1本
192 税込211
4日以内出荷

AFSR-808040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-808040-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状L・R形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)3.346 適合キャップブラック:ECPR-808040-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1239.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.5・Iy 74.5 サービス分類オーダー・加工
1本
98 税込108
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ヘビーブラケット C-8080 タイプ
エコ商品
M8規格、側面ネジ付ブラケット
用途パネル取付け用に 材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303 厚さ(mm)(ブッシュ)12 質量(g)428 表面処理本体:アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)79 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 フラットブラケット 8080 タイプ
エコ商品
M8規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に 材質A6N01S-T5 質量(g)95 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFLH-8080 【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)5.513 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2041.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6 サービス分類オーダー・加工
1本
280 税込308
4日以内出荷

AFSL-808040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-808040-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)3.585 適合キャップブラック:ECP-4040-8+ECP-4080-8 グレー:ECP-4040-8-GY+ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1327.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 84.7・Iy 84.7 サービス分類オーダー・加工
1本
105 税込116
4日以内出荷

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M8)
エコ商品
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M8)
エコ商品
材質(本体)スチール製 質量(g)708 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプ
エコ商品
M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用 材質ADC-12 質量(g)136 表面処理無し 推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AFSC-808040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-808040-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状L形・C面付き 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 質量(kg/m)3.356 適合キャップブラック:ECPC-808040-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1243 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.3・Iy 74.3 サービス分類オーダー・加工
1本
98 税込108
4日以内出荷

コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1168種類の商品があります)