長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)5.348
適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)
フレーム幅(mm)90
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)90×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1980.72
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 205.5・Iy 205.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)2.702
適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1000.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0
サービス分類オーダー・加工
材質A6N01SS-T5
質量(g)381
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,421
税込¥1,563
9日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)2.062
適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)763.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類1面溝
溝数2列溝×0列溝
質量(kg/m)0.516
適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)191.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×3列溝
質量(kg/m)3.954
適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1464.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 65.1・Iy 132.6
サービス分類オーダー・加工
用途重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。
形状長方形
高さ(mm)80
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
面取なし
フレーム幅(mm)40
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法8mm
断面積(mm2)951
用途中荷重用の構造物。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
一般セット機架台。
形状正方形
高さ(mm)60
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
面取なし
フレーム幅(mm)60
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)1140.92
材質A6N01SS-T5
質量(g)156
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
1個
¥768
税込¥845
9日以内出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)5.79
適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2144.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8
サービス分類オーダー・加工
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
材質A6N01SS-T5
質量(g)381
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥977
税込¥1,075
9日以内出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
用途用途例
材質66ナイロン
色乳白
外形寸法(mm)30/角
溝幅(mm)(スロット)8.0
使用温度(℃)常時:-40
グレード標準
板厚(mm)2.0~2.2
結束径(Φmm)2.0~8.0
難燃性(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
外形寸法(mm)40角
溝幅(mm)(スロット)10
グレード標準
結束径(Φmm)2~8
RoHS指令(10物質対応)対応
主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接続用プレート
適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質A6N01SS-T5
質量(g)353
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥1,530
税込¥1,683
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)381
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥1,085
税込¥1,194
9日以内出荷
アルミフレームの溝に取り付けるだけの取付簡単マグネット式スプレーホルダー!
用途アルミフレーム用アクセサリー・スプレーホルダー
仕様適合スプレー缶:鉄製缶(1Kg以下)
色イエロー
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
セット内容アジャスタキャスタープレート90(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×25)ステンレス×8、STナットL(M8)×8、アジャスタBM20ステン×1、平ワッシャー(M8)ステン×8
1セット
¥9,340
税込¥10,274
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットL80・90×1、TナットSS(M3)×2、TナットL(M5)×2、平ワッシャーM4用×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2、皿ネジ(M3×6)×2
材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト
質量(g)125
1セット
¥2,088
税込¥2,297
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットGW90×1、六角穴付ボルト(M8×25)×4、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)353
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットG90×1、六角穴付ボルト(M8×25)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)381
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,311
税込¥1,442
9日以内出荷
仕様コネクタタイプ = プロファイルコネクタ適切な溝サイズ = 10mm適合ストラットプロファイル = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mmネジサイズ = M17材料 = 亜鉛メッキ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)381
表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥1,199
税込¥1,319
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットG90×1、六角穴付ボルト(M8×25)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)381
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,201
税込¥1,321
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケット80・90×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×6)×1、TナットSS(M3)×1、TナットSS(M3)×1、TバットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2
材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)105
表面処理ダークブラウン塗装
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットG90×1、六角穴付ボルト(M8×25)×4、TナットL(M8)×4
材質A6N01SS-T5
質量(g)381
表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥1,529
税込¥1,682
9日以内出荷
セット内容アジャスタキャスタープレート90(ステンレス)×1、アジャスタBM20(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×25)×8、キャスターC(ステンレス)×1、STナットL(M8)×8、平ワッシャー(M8)ステンレス×8、六角穴付ボルト(M8×12)×4
1セット
¥14,191
税込¥15,610
9日以内出荷
ホームEXアルミフレームデッキ用ステップ用の替え床板です。
材質天然木・水性塗料
幅(mm)900
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットL80・90×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2
材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)111
表面処理ダークブラウン塗装
1セット
¥1,067
税込¥1,174
9日以内出荷
セット内容ハードブラケットGW90×1、六角穴付ボルト(M8×25)×4、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×8
材質A6N01SS-T5
質量(g)353
表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥2,191
税込¥2,410
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ