1,105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.2 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.28×10
1セット(5本)
1,639 税込1,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
165 税込182
9日以内出荷

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

SUS(エスユーエス)GFS-GFコネクタ
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)25
1個
311 税込342
当日出荷

SUS(エスユーエス)スライドコネクタL
回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂 質量(g)48
1個
584 税込642
当日出荷

外寸43mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.74 断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
1セット(3本)
3,291 税込3,620
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ボードレベラーキット
セル生産の作業者交替時に、工具なしで簡単に作業ボードの高さを変更できます。
質量(g)4580
1セット
20,790 税込22,869
9日以内出荷

1個
99 税込109
当日出荷

1セット
1,116 税込1,228
9日以内出荷

1本
2,206 税込2,427
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)GFスライダーF-F
フレームをスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール 質量(g)130
1個
1,035 税込1,139
欠品中

SUS(エスユーエス)ポイントコネクタN-S
GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)43
1個
279 税込307
当日出荷

90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
1個
330 税込363
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ Sスロット
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)19
1個
199 税込219
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ Lスロット
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)25
1個
232 税込255
当日出荷

SUS(エスユーエス)フックコネクタR
フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
材質アルミ押出材 質量(g)31
1個
279 税込307
当日出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
165 税込182
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットG
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)44
1個
363 税込399
当日出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
165 税込182
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットG
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)33
1個
399 税込439
当日出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
329 税込362
当日出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
318 税込350
9日以内出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
329 税込362
当日出荷

SUS(エスユーエス)アブソーバーキット M14
ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFのツメ形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M14)です。
適合グリーンフレームN 材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材 質量(g)105 シリーズGF キット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM14×1 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])5.88 衝突速度範囲(m/sec)0.3~2
1個
8,241 税込9,065
9日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:400 形状二つ割りT字形 Φd112 Φd210 寸法E9 寸法A27 寸法B29 寸法C22 締付ねじ4-M4
1個
2,527 税込2,780
7日以内出荷

1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)44 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
358 税込394
当日出荷

1本
2,197 税込2,417
9日以内出荷

90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト 質量(g)52 材質(ボルト)アルミ 締付トルク(N・m)アルミボルト:11 適合グリーンフレームN
1個
311 税込342
当日出荷

側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)46 シリーズGF
1個
439 税込483
当日出荷

SUS(エスユーエス)ダブルコネクタN-S
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)27 タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
254 税込279
当日出荷

SUS(エスユーエス)リニアスライダL100
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄 質量(g)209 シリーズグリーンフレームN
1個
4,721 税込5,193
当日出荷

SUS(エスユーエス)ラバーフットインナー
GFなどに挿入して使用するゴム足です。 簡易的な滑り止めにもなります。
適合グリーンフレームN 材質NBR 質量(g)16 シリーズGF 耐荷重(N)200
1個
199 税込219
当日出荷

SUS(エスユーエス)クロスコネクタN-S
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)35
1個
330 税込363
当日出荷

SUS(エスユーエス)マルチクランパー
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。 板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂 質量(g)189 シリーズGF
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト 質量(g)20
1個
194 税込213
当日出荷

ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質 質量(g)1000 シリーズGF
1個
1,034 税込1,137
当日出荷

GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)22
1個
332 税込365
当日出荷

SUS(エスユーエス)ダブルコネクタ LG
GF-L(53mm)とGF-G(43mm)のフレームを並べて連結することができます。
材質アルミ押出材、(ボルト)鉄 質量(g)82
1個
679 税込747
9日以内出荷