掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄
質量(g)64
シリーズGF
1個
¥868
税込¥955
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
樹脂プレートの取り付け用パーツです。
フレームにワンタッチで取付可能です。
樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN
材質ポリプロピレン
長さ(mm)2000
質量(g)83/m
シリーズGF
1個
¥964
税込¥1,060
当日出荷
樹脂プレートの取り付け用パーツです。
フレームにワンタッチで取付可能です。
樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN
材質ポリプロピレン
長さ(mm)2000
質量(g)81/m
シリーズGF
1個
¥875
税込¥963
9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
フレームの凸部にカチッとはめこみ、パネルを差し込むだけで取り付けが可能です。
適合グリーンフレームS
材質ポリプロピレン
長さ(mm)2000
質量(g)56/m
シリーズGF
1個
¥804
税込¥884
9日以内出荷
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)27
タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1個
¥254
税込¥279
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)35
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
GF-N(外寸28mmタイプ)およびG(外寸43mmタイプ)フレームと同じ掴み形状を備えたクランプです。
板などを挟み込んで固定することで、フレームのない場所にも、GFや関連アイテムを簡単に取り付けできます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG
材質本体:アルミ押出材/アジャスタ:樹脂・鉄/ボルト:鉄/ノブ:樹脂
質量(g)189
シリーズGF
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。
T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN
材質SPCH/ABS樹脂他
質量(g)372
シリーズGF
1個
¥1,529
税込¥1,682
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)15
質量(g)18.8
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.3
外径(Φmm)35.4
最大荷重(N)70.6
ばね定数(N/mm)2
収縮量(mm)(最大)35
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ
シリーズGF
質量(g/本)1.9
1袋(10個)
¥319
税込¥351
9日以内出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)22
1個
¥332
税込¥365
当日出荷
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)13
質量(g)15.4
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2
外径(Φmm)34.8
最大荷重(N)38.7
ばね定数(N/mm)1
収縮量(mm)(最大)37
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)5000
シリーズGF
1個
¥4,389
税込¥4,828
当日出荷
GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)43
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ベアリングローラーでGF-Nフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ローラ・キャップ:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)460
シリーズGF
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)36.4
質量(g)58
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.6
外径(Φmm)36
最大荷重(N)83.6
ばね定数(N/mm)1
収縮量(mm)(最大)83.6
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。
片側が壁の個所などに使用できます。
適合グリーンフレームN
材質SPCH/ABS樹脂他
質量(g)227
シリーズGF
1個
¥1,313
税込¥1,444
当日出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄
質量(g)8
シリーズGF
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
GF-N側は、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
導電タイプはアルマイトなしになります。
導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
適合グリーンフレームS
材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄
質量(g)27
シリーズGF
1個
¥288
税込¥317
9日以内出荷
GF-N(外径28mmタイプ)のフレームに隣り合って90°にGF-G(外径43mmタイプ)のフレームを接続する際に使用します。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)148
1個
¥345
税込¥380
9日以内出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。
適合グリーンフレームS
材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄
質量(g)17
シリーズGF
1個
¥351
税込¥386
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)19.7
質量(g)17.8
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.6
外径(Φmm)36
最大荷重(N)98.5
ばね定数(N/mm)5
収縮量(mm)(最大)19.7
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ
シリーズGF
質量(g/本)3.8
1袋(10個)
¥857
税込¥943
当日出荷
モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。
取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。
材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
¥626
税込¥689
9日以内出荷
GF-Nコネクタ取付用の突起がついたウエイトです。
材質鉄/コネクタ部:アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)5000
シリーズGF
1個
¥4,611
税込¥5,072
9日以内出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)26
質量(g)41
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.6
外径(Φmm)36
最大荷重(N)141
ばね定数(N/mm)1.5
収縮量(mm)(最大)94
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質鉄
長さ(mm)(全圧縮)31.2
質量(g)50
内径(Φmm)30.8
シリーズGF
線径(Φmm)2.6
外径(Φmm)36
最大荷重(N)106.5
ばね定数(N/mm)1.2
収縮量(mm)(最大)88.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
外寸28mmのGF-Nフレームを通すことができるウレタンワッシャ。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。
適合グリーンフレームN
材質ウレタンゴム
質量(g)15
シリーズGF
1個
¥792
税込¥871
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ