長さ(mm)15~4000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.215
適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)820.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.293
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)108.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
M6規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能
ねじサイズM6
適合フレームM6フレーム
材質SS400相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
溝に市販のM4六角ナットが入るアルミ形材ナットフレーム
材質アルミ押出形材
質量(g)145
表面処理B2アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
8日以内出荷
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.197
フレーム幅(mm)35
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)65×35
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)443.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6
サービス分類オーダー・加工
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.742
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)274.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13
サービス分類オーダー・加工
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
アングルとは、L字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
材質A6063-T5
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
25ミリのアルミフレーム用補強金物(L型)部材です。
ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ
形状L型
色シルバー
タイプ25mmフレーム用
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)68
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
仕様●サイズ:30×30×14mm●厚さ:4mm●穴数:1穴●材質:スチール(三価ホワイト)●仕様:30・40角Uポール兼用●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-18
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能
ねじサイズM8
適合フレームM8フレーム
材質SS400相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質SPHC
質量(g)30
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)79
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
16ミリのアルミフレーム用補強金物(L型)部材です。
ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質アルミ
形状L型
色シルバー
タイプ16mmフレーム用
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用補強金物(内付L型)部材です。
ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質アルミ
形状内付L型
色シルバー
タイプ16mmフレーム用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM6X10)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
フレームのT溝に挿入する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。
トラスコ品番161-3581
厚さ(mm)3
質量(g)89
タイプL型
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用補強金物(内付L型)部材です。
ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ
形状内付L型
色シルバー
タイプ25mmフレーム用
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。補強やブラケットを使用できない箇所に使用できます。ボルト(六角穴付ボルトM8X15)、ナット(TSFB004またはTSFNEL8)は別売りです。
厚さ(mm)2
セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4
材質SPCCユニクロ
質量(g)91
1セット
¥660
税込¥726
当日出荷
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用
材質SS400
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4
材質SUS304
質量(g)54
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)145
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
欠品中
セット内容SプレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4
材質SUS304
質量(g)87
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用
材質スチール(三価ホワイト)
厚さ(mm)4
寸法(mm)25×25×14
取付穴径M4
穴数1
1個(1個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。
背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。
L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。
板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け1個
種別片面
材質アジャスター:PP枠フレーム:アルミフレーム:スチール+粉体塗装
種類L字脚付き・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
繰り返し・詰め替え対応
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400
質量(g)357
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,199
税込¥1,319
当日出荷
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)503
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用
材質スチール(三価ホワイト)
厚さ(mm)4
寸法(mm)25×45×14
取付穴径M4
穴数2
1個(1個)
¥405
税込¥446
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ