材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)13
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM6
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質ポリアミド
質量(g)2.6
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30
T溝幅(mm)8
サイズ(mm)30×30
形状正方形
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM6
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)
質量(g)14
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
幅(mm)30
高さ(mm)60
T溝幅(mm)8
適合SF30シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理
質量(g)14
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)
形状正方形
幅(mm)60
高さ(mm)60
サイズ(mm)60×60
T溝幅(mm)8
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM3
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
寸法(mm)20×10
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)350/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)1.29
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.12
断面2次モーメントly(cm4)0.53
材質ポリアミド
質量(g)4.8
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能、またスベリ防止機能付きです。
質量(g)6.6
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)44
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM4
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理
質量(g)34
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM4
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM5
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
適合□30シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM4
1個
¥55
税込¥61
欠品中
1パック(50個)
¥799
税込¥879
当日出荷
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM3
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
フレームの端面を保護するキャップです。フレームにビス固定することで脱落を防ぎます。
用途フレーム端面のカバーに。
厚さ(mm)3
フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
用途直交するフレーム締結に。
適合SF30シリーズ
材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付
質量(g)100
1個
¥307
税込¥338
当日出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト
質量(g)15(単品)
シリーズSF
キット内容DブラケットフラットS×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2
環境RoHS10対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズSF30シリーズ
1個
¥259
税込¥285
8日以内出荷
適合SF30シリーズ
材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ
質量(g)111
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM3
1個
¥55
税込¥61
9日以内出荷
適合SF30シリーズ
材質ポリアミド
質量(g)12.6
1個
¥107
税込¥118
当日出荷
突起がないのでフラット面に取付けることが可能です。
材質ブラケット:アルミダイカスト
質量(g)14(単品)
シリーズSF
キット内容DブラケットフラットSタップ付×1、Tナット S(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×12)×2
環境RoHS10対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズSF30シリーズ
1個
¥280
税込¥308
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ