寸法(mm)60×30
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)アルマイト表面処理
寸法(mm)40×40
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)2470/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)9.16
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)13.96
断面2次モーメントly(cm4)13.96
寸法(mm)40×20
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)アルマイト表面処理
寸法(mm)20×10
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)350/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)1.29
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.12
断面2次モーメントly(cm4)0.53
寸法(mm)20×20
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)アルマイト表面処理
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
寸法(mm)40×40
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
色(本体)ナチュラル
表面処理(本体)アルマイト表面処理
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(キャップ)ブラック
色(本体)グレー
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
寸法(mm)16×8
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)220/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)0.82
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.06
断面2次モーメントly(cm4)0.23
寸法(mm)120×60
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)5050/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)18.7
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)76.61
断面2次モーメントly(cm4)259.65
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
寸法(mm)30×30
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)1260/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)4.67
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)4.15
断面2次モーメントly(cm4)4.15
寸法(mm)30×12
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)430/m
色(本体)ナチュラル
断面積(cm2)1.58
表面処理(本体)アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm4)0.25
断面2次モーメントly(cm4)1.46
寸法(mm)80×40
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
表面処理(本体)アルマイト表面処理
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため
仕様●サイズ(mm):26×18×17.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):6.2×6.5●板厚(mm):2.5~3.0●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-04
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):19.5×14×12.5●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):4.3~5.3●板厚(mm):1.5~1.9●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-03
1箱(100個)
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。
金属検出機で検出が可能です。
主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。
食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
色青
関連キーワード