材質SPCC
質量(g)621
表面処理ユニクロ
許容荷重(N)441
1個
¥1,970
税込¥2,167
9日以内出荷
材質ポリアセタール(グレー)
質量(g)6
耐荷重(kg)3.5
1個
¥716
税込¥788
当日出荷
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)4.058
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)96×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1502.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 185.6
サービス分類オーダー・加工
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質アルミ合金[AL]
長さ(mm)2000
色シルバー
質量(g)790/本
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄
質量(g)209
シリーズグリーンフレームN
1個
¥4,721
税込¥5,193
当日出荷
フレームをスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
質量(g)130
1個
¥1,035
税込¥1,139
欠品中
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー
材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304
色(1)グレー
質量(g)7/個
表面処理(1)高擢動グレード (2)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
付属品六角穴付きサラボルトM6×1-12L2本、エンドキャップ(L6-ECPC6129)1組
材質(本体)Al(JIS6N01相当)
質量(g)209
表面処理(本体)アルマイト表面処理
材質(ローラ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄
質量(g)61
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード22814
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
材質SPCC
質量(g)468
表面処理ユニクロ
許容荷重(N)421
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。
ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6
質量(g)134
タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。
耐荷重(N)200
1個
¥3,949
税込¥4,344
当日出荷
用途制動装置用のラックとしてご使用ください。
付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2
材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂
質量(g)233
1セット
¥6,786
税込¥7,465
当日出荷
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.706
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)261.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.32・Iy 1.14
サービス分類オーダー・加工
コネクタについているボルト・ナットの代わりに使うことで、工具レスでのコネクタ取り付けや位置調整が可能になるキットです。
アルミボルト仕様のコネクタでご利用ください。
適合グリーンフレームN
材質ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ
質量(g)22
シリーズGF
キット内容ノブボルトカラー×1/スーパーノブ5角(白)×1/六角ボルトM6×35×1/六角アルミテーパーナットM6×1
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト処理
材質A6063S-T5
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)66
シリーズGF
キット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます.
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応、ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
種別横掛け
材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)
色白
種類壁掛け・無地
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます。
用途賞状の展示
色シルバー
付属品壁掛け用の紐付
材質前面:透明シート(PET)
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
フリースライドロック専用アルミフレームです。
材質アルミニウム合金
種類手動式
仕上シルバーアルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単(イージー)にFPD、カセッテをホールド。側臥位(Decubitus View) 撮影をスムーズにセッティング。FPDに対応。簡単に高さ調整が可能。アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持
材質【支柱】アルミ製【カセッテ受け、押さえ、ベース部】スチール製
質量(kg)約3.5
対応【カセッテ】17×17inサイズ~六切
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×810
アズワン品番68-9199-99
1台
¥85,998
税込¥94,598
14日以内出荷
アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。アルミフレームFSL-L型に取り付けて使用します。 市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。アルミフレームに後付けが可能です。別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
用途操作盤、モニター
付属品六角棒スパナ(呼び2.5)
質量(g)310
種類手動式
耐荷重(N)98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
・アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。・上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。・アルミフレームFSL-L 型に取り付けて使用します。市販のアルミフレーム(フレーム幅40mm以上)にも取付可能です。詳細はお問合せください・レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。・アルミフレームに後付けが可能です。・別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
適合許モーメント荷重(kgf・cm):204
質量(g)310
定格荷重(N)許容垂直:117
垂直許容荷重(N[kgf])12
許容モーメント荷重(N・m)20
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
アルミフレームFSL-L用のストッパーです。市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。フリースライドロックFSL-V36の。 使用位置を制限するのに利用できます。組立済のアルミフレームに後付けできます。
質量(g)22
種類手動式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)66
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
印刷の文字入りですので、毎日の行動予定や行先の管理に最適です。ペントレー付。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個
種別行動予定表
材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)
色白/枠シルバー
種類壁掛け・罫線あり
IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。
ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。
屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。
特性防水・防塵
材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス
温度範囲(℃)-40~105
保護等級IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)1
材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
軽くて丈夫でさびに強いアルミ製のフレームを採用。ピンチの位置横にスライドでき、調節して使いやすくできます。
用途物干しに掛けるフック部分はキャッチタイプになっているので。強風や突風による落下をしにくくします。キャッチフックのレバー部分に竿掛けすることも可能です。
材質ポリプロピレン、アルミニウム、ポリエチレン、硬鋼線、スチール
色WH/GY
質量(g)約555
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):70.5×36×36(使用時)
ピンチ数40P
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
軽くて丈夫でさびに強いアルミ製のフレームを採用。ピンチの位置横にスライドでき、調節して使いやすくできます。
用途物干しに掛けるフック部分はキャッチタイプになっているので。強風や突風による落下をしにくくします。キャッチフックのレバー部分に竿掛けすることも可能です。
材質ポリプロピレン、アルミニウム、ポリエチレン、硬鋼線、スチール
色WH/GY
質量(g)約446
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):64.5×33.5×36(使用時)
ピンチ数32P
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応、ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)
色白暗線
種類壁掛け・無地
枠の色ブロンズ
アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。
材質本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理
電源(V)AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)1.0
フィルタープレフィルタ HEPAフィルタ
清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)
上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。
材質アルミ合金
ねじ径(inch)5/8
こんなお得な商品も!

工程管理ボード
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類壁掛け・罫線あり
板面(縦×横)(mm)900×1200
材質(表面)スチールホワイト
仕様マグネット対応、ペントレー付
適合(脚)M-34、MT-34
トラスコ品番520-4461
材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)
質量(kg)7.5
色(板面)白
枠の色シルバー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×49
表示内容工程管理表
1枚
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類壁掛け・罫線あり
板面(縦×横)(mm)900×1800
仕様マグネット対応、ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
適合(脚)M-36、MT-36
トラスコ品番504-2640
材質フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式)
質量(kg)12
色(板面)白
枠の色シルバー
表示内容工程管理表
材質(表面)スチールホワイト
1枚
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

月行事ボード 縦書き用
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
印刷の文字入りで、毎月の予定や行事の管理に最適です。
色白
罫線縦
枠の色シルバー
材質(フレーム)アルミ (芯材)硬質パッキン材(古紙配合率80%以上) (吊金具)アルミ(スライド式)
付属品ラーフル1個 、マーカーペン(黒・赤各1本) 、カラーマグネット4個
仕様マグネット対応
種類壁掛け・罫線あり
表示内容月行事
材質(表面)スチールホワイト
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ