適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
適合□30シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
適合□20シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM4フレーム
材質SWRM相当
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM6
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM6フレーム
材質SWRM相当
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
適合□40シリーズ
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM4
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
材質S10C相当
質量(g)10
表面処理ユニクロメッキ
アルミフレーム用ナット
材質一般用構造鋼材
表面処理三価クロメート処理
適合□30シリーズ
セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×12×4
表面処理四角ナット/生地
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM8
ねじの呼びM8
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM6
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM8/H8フレーム
材質SWRM相当
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM6フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
タイプ後付けタイプ
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM6フレーム
材質SUS XM7相当
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
適合□40シリーズ
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5
セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
用途カバー取付け等
ねじサイズM6
材質SWCH相当
色シルバー
質量(g)3
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
用途カバー取付け等
ねじサイズM8
材質SWCH相当
色シルバー
質量(g)6.8
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
用途カバー取付け等
ねじサイズM4
材質SWCH相当
色シルバー
質量(g)1
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM4フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM6
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
用途カバー取付け等
ねじサイズM6
材質SUS XM7相当
質量(g)3
表面処理無し
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ
材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス
質量(g)3
ねじの呼びM5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
フレームのT溝に挿入する専用ナットです。ワンタッチで後入れ可能。また、スベリ防止機能付きです。
適合溝幅(mm)10
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て
材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ
質量(g)2
M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用
適合フレームM4フレーム
材質ポリアセタール[POM]
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用
適合フレームM6フレーム
材質ポリアセタール[POM]
関連資料NICアルミフレームの組立例
材質ステンレス
表面処理導電機能付
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM8フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ
材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)3
タイプM4
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
材質S10C相当
質量(g)7
表面処理ユニクロメッキ
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ
材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス
質量(g)6.6
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM6
材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理(ナット)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM4
材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理(ナット)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス導電機能付
質量(g)8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ