12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレームに取り付けできます。研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製丁番 AS-SUS型
エコ商品
アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番 仕上鏡面研磨 付加機能樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アルミダイカスト蝶番 (M6)
M6規格、表面取付け蝶番
用途開き扉の蝶番 材質ADC-12 質量(g)52 許容荷重(N)150(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)アルミ合金製丁番 AS-HG-AL型
エコ商品
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム 材質アルミ合金 種類平蝶番 仕上シルバーアルマイトマット調 付加機能樹脂ブッシュ入り 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)31 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番 (M6)
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番 材質SUS304 質量(g)86 表面処理鏡面バフ研磨 許容荷重(N)200(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFH-1537 【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状蝶番フレーム 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.694 フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)37×15 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)257.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62 サービス分類オーダー・加工
1本
33 税込36
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ラプコンステー SLS-ELAN-TV型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用) ライトグレー 質量(g)590 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AS-HG-SUSヒンジをアルミフレームに取付けするためのセット品です。アルミフレームの取付溝にピッタリ合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の磨耗がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。途中から手を離しても自動で閉まるステーです。ラプコン機構により、ゆっくり閉まります。扉を全閉全開状態で保持するキャッチを組み込んでいるため、作業中に扉が上がってしまうことがありません。
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミフレームの平面上に取り付けて蝶番の位置決めをするブロックです。
種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
4日以内出荷

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)