カテゴリ

  • 機構部品(17)
    • フレーム(17)
絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(17)
フレーム幅(mm)
  • 15
  • 5(12)
  • 7.4(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(16)
  • 10.1(1)
  • 12(3)
  • 14(5)
  • 17(3)
  • 20(37)
  • 30(51)
  • 40(38)
  • 45(5)
  • 50(9)
  • 60(23)
  • 80(10)
  • 90(4)
  • 100(5)
  • 120(1)
長さ(mm)
  • 15~2000(10)
  • 15~3000(1)
  • 15~4000(6)
溝数
  • 1列溝×0列溝(1)
  • 1列溝×2列溝(1)
  • 1列溝×3列溝(1)
  • 1列溝×4列溝(1)
  • 1列溝×5列溝(2)
形状
  • 正方形(1)
  • 溝幅混合(5)
  • 蝶番フレーム(1)
  • 長方形(10)
サイズ
  • 15×15(1)
  • その他(16)
15×15・その他
種類
  • 2面溝(対向)(1)
  • 3面溝(1)
  • 4面溝(4)
2面溝(対向)・3面溝・4面溝
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(17)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルミフレーム用」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
55税込61
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)2.062適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)763.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
36税込40
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.323適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)489.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
19税込21
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.684適合キャップブラック:ECP-1530-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)253.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.72・Iy 1.54サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
69税込76
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×5列溝質量(kg/m)2.592適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)15×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)960.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
58税込64
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×5列溝質量(kg/m)2.147適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)795RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.38・Iy 160.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
58税込64
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)1.974適合キャップブラック:ECP-1560-6(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)731RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.98・Iy 93.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.694フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)37×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)257.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-25015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-25015NIC(エヌアイシ・オートテック)
382税込420
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)10.124寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)250×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3749.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.03・Iy 1952.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-20015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-20015NIC(エヌアイシ・オートテック)
306税込337
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)8.099寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)200×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2999.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.62・Iy 999.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12015NIC(エヌアイシ・オートテック)
189税込208
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.86寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.38・Iy 216.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-10015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-10015NIC(エヌアイシ・オートテック)
158税込174
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)4.05寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)100×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1499.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.81・Iy 125.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09015NIC(エヌアイシ・オートテック)
143税込157
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.65寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1350RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 91.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08015NIC(エヌアイシ・オートテック)
126税込139
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)3.24寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1200RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.25・Iy 64.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06015NIC(エヌアイシ・オートテック)
95税込105
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.43寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)900RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.69・Iy 27.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-03015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-03015NIC(エヌアイシ・オートテック)
48税込53
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.22寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)450RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.84・Iy 3.38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01520 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-01520NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
32税込35
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.81寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)300RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.00・Iy 0.56サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01515 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-01515NIC(エヌアイシ・オートテック)
23税込25
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状正方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.608寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)225RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.42・Iy 0.42サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら