3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFS-60120-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×4列溝 質量(kg/m)3.967 適合キャップブラック:ECP-60120-6 フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)60×120 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1469.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.6・Iy 226.9 サービス分類オーダー・加工
1本
100 税込110
4日以内出荷

AFS-80160-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-80160-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×4列溝 質量(kg/m)6.555 適合キャップブラック:ECP-8080-8(2個使用) グレー:ECP-8080-8-GY(2個使用) フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×160 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2427.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 207.6・Iy 647.1 サービス分類オーダー・加工
1本
192 税込211
4日以内出荷

AFS-90180L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-90180L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-90180L-8
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×4列溝 質量(kg/m)10.71 適合キャップブラック:ECP-4590-8(4個使用) グレー:(無し) フレーム幅(mm)90 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)90×180 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)3966.85 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 413.4・Iy 1497.3 サービス分類オーダー・加工
1本
356 税込392
4日以内出荷