3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFSR-606030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状L・R形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.101 適合キャップブラック:ECPR-606030-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)778 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.8・Iy 26.8 サービス分類オーダー・加工
1本
53 税込58
4日以内出荷

AFSR-808040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状L・R形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)3.346 適合キャップブラック:ECPR-808040-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1239.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.5・Iy 74.5 サービス分類オーダー・加工
1本
98 税込108
4日以内出荷

AFSR-404020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-404020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状L・R形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.012 適合キャップブラック:ECPR-404020-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×40×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)374.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.25・Iy 5.25 サービス分類オーダー・加工
1本
28 税込31
4日以内出荷