22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFEL-3005 【オーダー】等辺アングル AFEL-3005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-3005
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.743 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)275 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.22・Iy 2.22 サービス分類オーダー・加工
1本
29 税込32
4日以内出荷

AFEL-4005 【オーダー】等辺アングル AFEL-4005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-4005
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.013 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)375 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.56・Iy 5.56 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFSL-808040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)3.585 適合キャップブラック:ECP-4040-8+ECP-4080-8 グレー:ECP-4040-8-GY+ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1327.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 84.7・Iy 84.7 サービス分類オーダー・加工
1本
105 税込116
4日以内出荷

AFL-3045-6 【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】シート固定フレーム AFL-3045-6
RoHS
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.974 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)45×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)360.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.70・Iy 6.71 サービス分類オーダー・加工
1本
55 税込61
4日以内出荷

AFL-3030 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3030 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.742 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)274.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AFEL-6005 【オーダー】等辺アングル AFEL-6005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.553 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)575 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 19.9・Iy 19.9 サービス分類オーダー・加工
1本
59 税込65
4日以内出荷

AFEL-2005 【オーダー】等辺アングル AFEL-2005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.473 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)175 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.59 サービス分類オーダー・加工
1本
19 税込21
4日以内出荷

AFEL-9005 【オーダー】等辺アングル AFEL-9005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-9005
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.363 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)90 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)90×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)875 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.9・Iy 66.9 サービス分類オーダー・加工
1本
92 税込101
4日以内出荷

AFLH-8080 【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080
RoHS
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)5.513 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2041.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6 サービス分類オーダー・加工
1本
280 税込308
4日以内出荷

AFEL-2010 【オーダー】等辺アングル AFEL-2010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-2010
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.81 寸法T(mm)10 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)300 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.92・Iy 0.92 サービス分類オーダー・加工
1本
32 税込35
4日以内出荷

AFLH-6060 【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-6060 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-6060
RoHS
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)3.069 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1136.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 28.3・Iy 28.3 サービス分類オーダー・加工
1本
158 税込174
4日以内出荷

AFEL-3010 【オーダー】等辺アングル AFEL-3010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-3010
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.35 寸法T(mm)10 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)500 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.62・Iy 3.62 サービス分類オーダー・加工
1本
53 税込58
4日以内出荷

AFEL-8010 【オーダー】等辺アングル AFEL-8010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-8010
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)4.05 寸法T(mm)10 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 89.0・Iy 89.0 サービス分類オーダー・加工
1本
158 税込174
4日以内出荷

AFEL-6010 【オーダー】等辺アングル AFEL-6010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-6010
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.97 寸法T(mm)10 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1100 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 35.5・Iy 35.5 サービス分類オーダー・加工
1本
118 税込130
4日以内出荷

AFL-4040 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-4040
RoHS
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.985 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)364.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.76・Iy 4.76 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFEL-8005 【オーダー】等辺アングル AFEL-8005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-8005
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.093 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)775 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 48.6・Iy 48.6 サービス分類オーダー・加工
1本
82 税込90
4日以内出荷

AFL-2020-T3 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3
RoHS
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.293 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)108.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

AFSL-606030-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.215 適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)60 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)60×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)820.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4 サービス分類オーダー・加工
1本
59 税込65
4日以内出荷

AFLH-4040 【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-4040 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-4040
RoHS
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.23 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)455.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.89・Iy 4.89 サービス分類オーダー・加工
1本
63 税込69
4日以内出荷

AFL-3565 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565
RoHS
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)1.197 フレーム幅(mm)35 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)65×35 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)443.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFEL-9010 【オーダー】等辺アングル AFEL-9010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-9010
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)4.59 寸法T(mm)10 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)90 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)90×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1700 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 129.2・Iy 129.2 サービス分類オーダー・加工
1本
176 税込194
4日以内出荷

AFEL-4010 【オーダー】等辺アングル AFEL-4010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-4010
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.89 寸法T(mm)10 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)700 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.44・Iy 9.44 サービス分類オーダー・加工
1本
73 税込80
4日以内出荷