形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30
T溝幅(mm)8
サイズ(mm)30×30
形状正方形
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
サイズ(mm)30×30
形状R形状
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類2面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.815
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)302
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.758
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)280.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.117
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)413.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.743
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)275
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.22・Iy 2.22
サービス分類オーダー・加工
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
面取なし
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類3面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.039
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)384.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.55・Iy 3.54
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状R形状
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.847
適合キャップブラック:ECPR-6060-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)313.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.35・Iy 2.35
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類3面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.729
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)270.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.44・Iy 2.52
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類3面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.832
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)308.2
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.57・Iy 2.59
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.795
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)290.09
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.995・Iy 1.995
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.901
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)333.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.30・Iy 3.30
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状C面付き
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)1.13
適合キャップブラック:ECPC-3030-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)418.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.01・Iy 3.01
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.742
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)274.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.967
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)358.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.52・Iy 3.52
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)2.037
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
切断公差±0.3mm
断面積(mm2)754.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.03・Iy 6.62
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.35
寸法T(mm)10
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)500
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.62・Iy 3.62
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)2.43
寸法R(mm)1.0
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)899.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.73・Iy 6.73
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.811
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)300.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.85・Iy 2.85
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6005CS-T5(A6N01S-T5)
種類4面溝
質量(kg/m)0.901
適合キャップECP-3030-6、ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)熱硬化性ポリエステル系粉体塗装
断面積(mm2)333.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.88・ly 2.88
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類2面溝(対向)
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)0.994
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)368.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.49・Iy 3.46
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類1面溝
溝数1列溝×0列溝
質量(kg/m)0.871
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)322.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.90・Iy 3.10
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード