11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 形状正方形 幅(mm)80 高さ(mm)80 サイズ(mm)80×80 T溝幅(mm)10
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AFS-8080-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-8080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)5.79 適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2144.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 153.8・Iy 153.8 サービス分類オーダー・加工
1本
145 税込160
4日以内出荷

AFS-8080L-8-BK 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)3.607 適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)1335.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5 サービス分類オーダー・加工
1本
110 税込121
4日以内出荷

AFSL-808040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)3.585 適合キャップブラック:ECP-4040-8+ECP-4080-8 グレー:ECP-4040-8-GY+ECP-4080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1327.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 84.7・Iy 84.7 サービス分類オーダー・加工
1本
105 税込116
4日以内出荷

AFSC-808040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状L形・C面付き 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 質量(kg/m)3.356 適合キャップブラック:ECPC-808040-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1243 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.3・Iy 74.3 サービス分類オーダー・加工
1本
98 税込108
4日以内出荷

AFLH-8080 【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080
RoHS
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)5.513 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2041.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6 サービス分類オーダー・加工
1本
280 税込308
4日以内出荷

AFSR-808040-8 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-808040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状L・R形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)3.346 適合キャップブラック:ECPR-808040-8 グレー:(無し) フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1239.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 74.5・Iy 74.5 サービス分類オーダー・加工
1本
98 税込108
4日以内出荷

AFEL-8010 【オーダー】等辺アングル AFEL-8010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-8010
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)4.05 寸法T(mm)10 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 89.0・Iy 89.0 サービス分類オーダー・加工
1本
158 税込174
4日以内出荷

AFEL-8005 【オーダー】等辺アングル AFEL-8005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-8005
RoHS
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.093 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)775 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 48.6・Iy 48.6 サービス分類オーダー・加工
1本
82 税込90
4日以内出荷

AFS-8080L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-8080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)3.607 適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1335.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 107.5・Iy 107.5 サービス分類オーダー・加工
1本
85 税込94
4日以内出荷

AFS-8080F-8 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-8080F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 質量(kg/m)2.875 適合キャップブラック:ECP-8080-8 グレー:ECP-8080-8-GY フレーム幅(mm)80 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)1064.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 82.5・Iy 82.5 サービス分類オーダー・加工
1本
68 税込75
4日以内出荷