長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.013
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)375
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.56・Iy 5.56
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.743
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)275
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.22・Iy 2.22
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.553
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)575
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 19.9・Iy 19.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.203
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)75
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.015・Iy 0.14
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)2.16
寸法R(mm)0.5
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)800
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.89・Iy 9.10
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.473
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)175
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.59
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.81
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)300
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.063・Iy 8.99
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.405
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)150
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.031・Iy 1.13
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.22
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)90×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)450
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.094・Iy 30.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.54
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)199.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.042・Iy 2.66
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.08
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)80×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)400
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.083・Iy 21.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)1.08
寸法R(mm)0.5
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)399.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.33・Iy 1.33
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.363
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)90
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)90×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)875
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.9・Iy 66.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.134
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)2
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)25×02
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)49.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.002・Iy 0.26
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)3.24
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)120×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.00・Iy 144.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)1.46
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)12
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)45×12
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)539.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 9.11
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)4.32
寸法R(mm)1.0
フレーム幅(mm)40
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1599.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 21.3・Iy 21.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.97
寸法T(mm)10
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 35.5・Iy 35.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)10.8
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)200×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)3999.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 13.3・Iy 1333.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.62
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)120×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)600
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.13・Iy 72.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)3.65
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)90×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1350
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 91.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)4.32
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)80×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.33・Iy 85.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)3.24
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)80×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.25・Iy 64.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)4.86
寸法R(mm)1.0
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1799.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 13.5・Iy 53.9
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.608
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)255
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.047・Iy 3.80
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.81
寸法T(mm)10
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)300
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.92・Iy 0.92
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.35
寸法T(mm)10
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)500
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.62・Iy 3.62
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.81
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)300
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 2.25
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.069
引張強度(N/mm2)185
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)25.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.037・Iy 0.022
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)13.5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)250×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)4999.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 16.7・Iy 2603.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)10.124
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)250×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)3749.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.03・Iy 1952.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)8.099
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)200×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2999.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.62・Iy 999.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)4.86
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)120×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.38・Iy 216.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)2.16
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)80×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)800
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 42.7
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)3.24
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.00・Iy 36.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.62
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)600
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.00・Iy 4.50
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)4.05
寸法T(mm)10
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 89.0・Iy 89.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.047
フレーム幅(mm)8
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)8×8.45
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)17.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.013・Iy 0.008
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.81
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)300
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.00・Iy 0.56
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.093
寸法T(mm)5
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)80
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)80×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)775
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 48.6・Iy 48.6
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ