形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)30
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)416.9
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
高さ(mm)60
ボルト寸法6mm
形状長方形
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
面取なし
フレーム幅(mm)30
サイズ(mm)30×60
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)708.4
形状長方形
サイズ(mm)30×60
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.666
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)542.4
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
形状正方形
サイズ(mm)20×20
フレーム幅(mm)20
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
高さ(mm)20
材質(本体)アルミニウム
面取なし
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法4mm
断面積(mm2)184.4
用途中荷重用の構造物。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
一般セット機架台。
形状正方形
高さ(mm)60
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
面取なし
フレーム幅(mm)60
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法6mm
断面積(mm2)1140.92
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
防音カバー。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
高さ(mm)40
ボルト寸法4mm
形状長方形
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
面取なし
フレーム幅(mm)20
サイズ(mm)20×40
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)329.86
用途重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。
形状長方形
高さ(mm)80
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
面取なし
フレーム幅(mm)40
サイズ(mm)40×80
表面処理(本体)白アルマイト
ボルト寸法8mm
断面積(mm2)951
用途重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。
高さ(mm)40
ボルト寸法8mm
形状正方形
材質(本体)アルミニウム
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
面取なし
フレーム幅(mm)40
サイズ(mm)40×40
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)747.02
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×2列溝
質量(kg/m)0.85
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4
サイズ(mm)20×40
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)313.8
形状長方形
サイズ(mm)40×80
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.77
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)1026
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質A6063S-T5
表面処理白アルマイト
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理白アルマイト
材質A6063S-T5
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
表面処理アルマイト
断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103
単位質量(kg/m)0.93
関連キーワード