商品豆知識
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.203
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)75
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.015・Iy 0.14
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.81
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)300
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.063・Iy 8.99
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.405
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)150
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.031・Iy 1.13
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.08
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)80×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)400
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.083・Iy 21.3
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.22
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)90×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)450
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.094・Iy 30.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.54
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)40×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)199.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.042・Iy 2.66
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.62
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)120×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)600
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.13・Iy 72.0
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.608
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)255
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.047・Iy 3.80
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.311
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)5×25
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)115.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.648
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)5×80
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)239.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 11.8
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.486
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)5×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)180
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.018・Iy 4.70
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6063S-T5(205)
質量(kg/m)0.312
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)5×37
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)115.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.011・Iy 1.23
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード