21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)20×20 フレーム幅(mm)20 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)20 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法4mm 断面積(mm2)184.4
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AFS-2020-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
15 税込17
4日以内出荷

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
形状正方形 幅(mm)20 高さ(mm)20 サイズ(mm)20×20 T溝幅(mm)6
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 形状正方形 幅(mm)20 高さ(mm)20 サイズ(mm)20×20 T溝幅(mm)6
1本
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5) 梨地シルバー 表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理 サイズ(mm)20×20
1本
259 税込285
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

1本
369 税込406
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AFS-2020-5 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級  AFS-2020-5 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 質量(kg/m)0.404 適合キャップECP-2020-4、ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)アルマイト処理(平均5μm以上) クリア電着塗装 断面積(mm2)149.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)lx 2.45・ly 124.9 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
6日以内出荷

AFSC-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-2020-4
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状C面付き 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.519 適合キャップブラック:ECPC-2020-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)192.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.60・Iy 0.60 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

AFST-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFST-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.421 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)155.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.65・Iy 0.65 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

AFSR-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSR-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状R形状 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.481 適合キャップブラック:ECPR-2020-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)178.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.53・Iy 0.53 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷

AFSW-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSW-2020-4
エコ商品
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.444 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)164.3 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.69・Iy 0.61 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

AFEL-2005 【オーダー】等辺アングル AFEL-2005 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.473 寸法T(mm)5 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)175 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.59 サービス分類オーダー・加工
1本
19 税込21
4日以内出荷

AFFB-02020 【オーダー】フラットバー AFFB-02020 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~2000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)1.08 寸法R(mm)0.5 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)399.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.33・Iy 1.33 サービス分類オーダー・加工
1本
39 税込43
4日以内出荷

AFEL-2010 【オーダー】等辺アングル AFEL-2010 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】等辺アングル AFEL-2010
エコ商品
長さ(mm)15~2000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.81 寸法T(mm)10 寸法R(mm)0.3 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)300 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.92・Iy 0.92 サービス分類オーダー・加工
1本
32 税込35
4日以内出荷

AFX-2020-4 【オーダー】取手フレーム AFX-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】取手フレーム AFX-2020-4
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.274 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)101.4 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.47・Iy 0.38 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
4日以内出荷

AFM-2020-4 【オーダー】ブラケットフレーム AFM-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFM-2020-4
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.879 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)325.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 1.29 サービス分類オーダー・加工
1本
42 税込46
4日以内出荷

AFSF-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類3面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.44 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)163.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.66・Iy 0.62 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

AFL-2020-T3 【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-2020-T3
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6N01S-T5 質量(kg/m)0.293 フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)108.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37 サービス分類オーダー・加工
1本
13 税込14
4日以内出荷