穴数28
タイプ1.5mLチューブ用
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
穴数20
タイプ1.5mLチューブ用
穴径(Φmm)11.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
寸法(mm)54×36×30
ウェル数6
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
適合容量(mL)チューブ1.5
ブロック寸法(mm)127×105×49H
穴数42
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
適合チューブ(mL)1.5
ブロック寸法(mm)70×60×45H
穴数15
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
1個
¥41,900
税込¥46,090
6日以内出荷
穴数18/10
タイプ1.5/2.0mLチューブ用
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様サーモペイント付き(70℃変色)
材質ブロック:アルミニウム
外形寸法(mm)97×74×50
材質(取手)ステンレス(SUS303)
穴深さ(mm)40
アルマイト処理により錆びに強いアルミブロックです。
材質アルミニウム
架数1.5/2.0mL×1
大きさ21×21×30mm
1個(1個)
¥9,798
税込¥10,778
14日以内出荷
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型用のアルミブロックです
チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。
材質アルミニウム
アルマイト処理により錆びに強いアルミブロックです。フリーザーで使用できる紙製保存ケースが付属しています。
材質アルミニウム
材質ダイカストアルミニウム
アルミ切削加工で作られており、アイスバスケットに入れて急速冷却ができます。0.5ml(20本)、1.5ml(24本)立てられます
種別マルチ
アズワン品番62-0891-92
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
アルミ切削加工で作られており、アイスバスケットに入れて急速冷却ができます。0.2ml(24本)、0.5ml(5本)、1.5ml(24本)立てられます
種別PCRマルチ
アズワン品番62-0891-21
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
しっかり冷えるディープタイプです。1台で0.1/0.2mL、8連/12連チューブ、PCR用96ウェルプレート、0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブが同時に使用可能。1.5mLと2.0mLチューブ用の区別を分かりやすくするラインが入っています。(下:2.0mLチューブ/上:1.5mLチューブ)。PCR用96ウェルプレート(容量0.2mL)をセットした場合、プレート上面とブロック上面がフラットになり、作業効率性に優れております。PCR用96ウェルプレートの縦横面がブロックから突出することで、プレートの取り外しが行いやすくなっています。アルミブロック用スタンド大型タイプAR-LSTと一緒に使用すると、アルミブロックが氷に沈むのが防止でき、大変便利です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:118×170×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]104本・コニカル、[0.5mL]10本・コニカル、[1.5mL]16本・コニカル、[2.0mL] 6本・円柱●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13.6、[0.5mL] 22、[1.5mL] 27、[2.0mL] 27●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[0.5mL] Φ8、[1.5mL] Φ11.1、[2.0mL] Φ11●アルマイト加工
アズワン品番65-5711-72
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
PCRの前処理用に最適。チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的に冷却を行うことができる為、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。アルマイト加工。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×25
ブロック寸法(mm)W108.5×D59.5×H39.5
ブロック寸法(mm)W80×D80×H50
外形寸法(mm)108×108×80
アルミ切削加工で作られており、アイスバスケットに入れて急速冷却ができます。24本立て
種別1.5mlチューブ用
アズワン品番62-0891-91
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
アルミブロック(HTBシリーズ)の別売品です。
熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。
アルミブロック(HTBシリーズ)の別売品です。
PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル、[1.5mL]22本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ11.1●アルマイト加工
アズワン品番65-5711-74
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]36本・コニカル、[1.5mL]24本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 11.6、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ10.2●アルマイト加工
アズワン品番65-5711-75
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる
仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-19
1個
¥549,800
税込¥604,780
10日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種のマイクロチューブ用(0.5ml/1.5ml/2.0mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-20
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。1.5mL×15本用。
仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●1.5mL×15本用
アズワン品番65-8129-94
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:VWRマイクロチューブ用(1.5mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:EppenDorfマイクロチューブ用(1.5mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-12
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Dry Block Heater シリーズ用アクセサリー。ブロック:数種の遠沈管用(1.5ml/15ml/50mL)
種別ドライヒートブロック
アズワン品番61-4946-19
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
空冷ファンにより、使用中の温度を低い温度に変更した際の降温時間を短縮。ブロック交換で、0.2mL/0.5mL/1.5mL/2.0mLマイクロチューブに対応。超コンパクトサイズ、優れた温度均一性と昇温速度。
仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(冷却機能なし、設定温度単位0.1℃) 温度調節精度:+100℃時:≦±0.5℃、+40℃時:≦±0.3℃ 温度分布精度:≦±0.3℃(試料容器未設置時) 温度移行速度:+20℃ → +100℃:≦15min 使用可能容器 0.2mL 8連PCRチューブ×5本(別売00-NDB-B002PS使用) 0.5mLマイクロチューブ×24本(別売00-NDB-B005MS使用) 1.5mLマイクロチューブ×15本(別売00-NDB-B015MS使用) 2.0mLマイクロチューブ(丸底)×15本(別売00-NDB-B020CS使用) 温度プログラム運転:2セグメントプログラムを9個保存可能(温度メモリー的な使用も可能) 本体外形寸法:110×156×103Hmm 本体重量:約0.7kg 電源(ACアダプタ):100-240V、1.2A、50/60Hz
アズワン品番65-0335-48
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ