外形寸法(mm)108×108×80
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)~120
コンセント形状アース線付3Pプラグ
温度精度±3℃
温度制御方式マイコンPID方式
適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。
仕様本体(1ブロック用)
付属品アルミブロック:ブロック取り外しハンドル
材質槽/PTFEコートアルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)190×265×110
本体質量(kg)2.3
電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)
精度(℃)温度制御:±0.2
温度制御方式PID制御
温度調節範囲(℃)室温:+5~150
ヒーター容量(W)120
アズワン品番2-2007-31
タイマー1分~99時間59分
温度設定単位0.1℃
安全機能170℃加熱時電源OFF
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
オイルと同等以上の伝熱性能の独自構造のアルミブロックBBS型とホットプレート付マグネチックスターラーで構成された合成装置です。
ドライ式のため、オイルによる危険性・飛散が無く安全で清潔に使用できます。
バスに収まるサイズであれば多種多様な容器が使用できます。
セット内容ホットプレート付マグネチックスターラー×1、アルミバス×1、アルミビーズ 2L、外部温度センサ、撹拌子(8Φ×30mm)×1
電源(V)AC100(50/60Hz)6.3A/3Pプラグ
ヒーター(W)600
温度制御PID制御
回転速度(min-1[r.p.m])50~1500(無負荷時/50Hz)
撹拌容量(mL)10~20000(水)
最高使用温度(℃)310
安全機能ヒューズ、自己診断機能
寸法(内径Φ×長さL)(mm)130×75(アルミバス)
温度調節精度(℃)±1
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
シンプルでコンパクトなドライバスインキュベーターです。 0.2/1.5/2.0mLチューブ対応アルミブロックが標準付属しています。 ブロックの組み合わせにより、サイズの異なる容器を同時に処理できます。
仕様ブロックエリサ:110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)
寸法(mm)185×185×90
電源AC100V・50/60Hz
材質ダイカストアルミニウム
仕様ブロック材質:アルミニウム
寸法(mm)71×47×75
容量(mL)50チューブ2本用
型番MD-MINI-B04
アズワン品番2-9528-15
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
種別ブロック1個架け
アズワン品番3-7041-01
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
仕様サーモペイント付き(70℃変色)
材質ブロック:アルミニウム
外形寸法(mm)97×74×50
材質(取手)ステンレス(SUS303)
穴深さ(mm)40
・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。
・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。
・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。
・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。
・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。
・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200
型式DBH-1000型
質量(kg)約3
電源AC100V 50/60Hz 2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず)
温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体
温度調節精度±0.5℃±1digit
保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A)
温度設定範囲(℃)室温+5~200
タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分)
設定最小単位(温度)0.1℃
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
仕様使用温度範囲:室温+5℃~+100℃ 外形寸法:110×156×97mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15min
アズワン品番64-3187-66
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)
材質アルミニウム
寸法(mm)97×74×50
穴深さ(mm)40
冷却方式ペルチェ素子
加熱方式シリコンラバーヒータ
機能温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、オートスタート、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上・下限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)ヒューズ、固定温度過熱防止器
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
温度調節範囲(℃)4~100(試料温度センサ使用時は4~70)
動作周囲温度(℃)5~35
温度調節精度(℃)±0.1~0.2
手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
電源AC100V 50/60Hz 2A
アズワン品番1-349-03
寸法(mm)90×130×40
穴数0.5mL×48穴
1個
¥44,100
税込¥48,510
48日以内出荷
ドライバスに専用ビーズブロックをセットして使用
専用ビーズブロックをシングルタイプ2コまたはダブルタイプ1コをセット可能
デジタルマイクロプロセッサー制御。加熱防止機能付き
タイマー機能付き(1~999分)※ビーズブロックおよびビーズは別売りとなります。
仕様●使用温度範囲:室温+5℃~150℃●温度精度:±0.2℃●外部寸法:221×262×81mm●電源:115V、50/60Hz※100Vでも使用可能ですが、加熱性能は低下します。●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。
アズワン品番68-0581-51
1個
¥212,000
税込¥233,200
欠品中
ミニドライバスインキュベーター MiniC-100型用のアルミブロックです
チューブをより効率良く冷却するためのアルミ製ブロックです。
材質アルミニウム
仕様ブロック材質:アルミニウム
寸法(mm)104×79×50
仕様温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50
寸法(mm)200×295×140
質量(kg)約8
電源(V)AC110
温度調節範囲(℃)室温-30(最小-10)~+100
アズワン品番2-9501-01
タイマー1~9999分
温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能。バリエーション豊富なブロックで多用途に対応。PCRサンプルの前処理に活用可能。直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ。安全な過昇温防止機能付き
ユニークなIsoBlock(TM)は、2つの隔離されたブロック・チャンバーを備えています。
各チャンバーは独立して制御されるため、ドライバスは1 台で2つのドライバスの役割を果たすことができます。
ヒンジ式(取り外し可能)のカバーは、仕切り壁があるデザインです。
カバーを閉めると、この仕切り壁が障壁となり、チャンバー間の空気の移動を防止します。
コントロールパネルには、時間と温度の大型デジタル表示を採用しています。
各ブロックの設定値を変更しても、他のブロックの設定値には影響しません。
ほぼすべての一般的なチューブサイズに対応するためにさまざまなブロックを用意しています。
また、Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロックは、0.5~2.0mlのチューブに対応し、ブロックを裏返すと0.2mlのチューブやPCR ストリップに対応します。
2個の独立したチャンバー
独立した2個のチャンバーはそれぞれ温度・時間設定が可能です。
ヒンジ式カバーで温度均一性とエネルギーの維持を改善。
ユニークな Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロック
仕様●温度設定範囲室温:+5℃~105℃●温度精度:±0.25℃●温度均一性:±0.2℃●タイマー設定範囲:1分~99時間59分●本体サイズ(W×D×H):160×370×122mm●重量:4.5kg●電源:115V、50/60Hz、240W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番68-1072-11
1式
¥239,800
税込¥263,780
63日以内出荷
優れた温度均一性、昇温速度(室温→100℃:約12分)
仕様本体外形寸法:112×150×100mm(W×D×H) 本体重量:約3kg 使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(設定単位0.1℃) 電源:100-240V、50/60Hz
アズワン品番63-5509-43
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
高精度なデジタルマイクロプロセッサ制御[PID]、交換可能な様々なインサートブロック、ブロックとチューブの密着性を組み合わせて効率的な熱伝達が可能、ユーザーを熱から保護するための標準的なフラットカバー、過熱を警告するための点滅アラームランプ、安全サーモスタットによる過熱カットアウト、DNA抽出
室温+5℃~100℃と広範囲の温度に対応
高い精度
5種類のブロックから選択可能(別売)
仕様●設定範囲:0~100℃●制御範囲:室温+5~100℃●温度精度:≦±0.3℃●温度均一性:≦±0.3℃●表示精度:0.1℃●時間設定:1秒~999時間●加温時間:≦20分(40℃→100℃)●4℃での保持:不可●電源:DC24V/1.67A●消費電力:40W●外寸:113×145×110mm●重量:0.5kg(本体のみ)
アズワン品番67-9358-63
1台
¥42,200
税込¥46,420
17日以内出荷
1個
¥41,900
税込¥46,090
6日以内出荷
タイプ16mmバイアル用
穴数15
穴径(mm)16.4
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
超コンパクトサイズで高い温度精度と速い温度移行速度サーモリッドで試料の溶媒の蒸発を低減。
仕様使用温度範囲:室温-25℃~+100℃ 外形寸法:110×156×108mm 温度移行速度:+20℃→+100℃≦15min、+26℃→+4℃≦30min
アズワン品番64-3187-67
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス(88860021,88860022,88860023)専用のヒートブロック
仕様●規格:96ウェルプレート(ノンスカート)●サイズ:124×76mm●ウェル数:96●ウェルサイズ:5.3×10.5mm(V底)●アルミニウム製
アズワン品番65-4345-38
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
反応容器をアルミブロックに直接取付けることができる大容量容器用です。オイルバスより速く温度上昇するため、反応時間を短縮できます。
フラスコ等のガラス容器の仕上がりのばらつきや、熱による膨張・収縮に対応して口径を自動調整する構造です。
適合丸底フラスコ用
Φ135mmまたはΦ145mmのホットプレート上で丸底フラスコを加熱することができます。オイルバスによる加熱の場合、オイルへの引火や高温のオイル飛散による火傷のリスクがありますが、それらを回避できます。10~100mLのフラスコであれば2本を同時に加熱可能です。
材質アルミニウム(フッ素樹脂コート)
関連キーワード
1
2
3
次へ