中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイププレート
種類Al-Mg系・非熱処理合金
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
調質H112
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つ。
タイププレート
種類Al-Zn-Mg系・熱処理合金
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
調質T651
最小加工単位(mm)0.1
強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
タイププレート
種類Al-Cu系・熱処理合金
直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
調質T351
最小加工単位(mm)0.1
サービス分類オーダー・加工
板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
タイププレート
種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)
直角度(mm)0.02以下
表面粗さ(S)6.3以下
長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
調質H112
最小加工単位(mm)0.1
材料メーカー神戸製鋼所
サービス分類オーダー・加工
材質横断で6面フライスの寸法・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料
材質ステンレス
加工6面フライス
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード