形状長方形
サイズ(mm)40×80
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.77
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)1026
形状長方形
サイズ(mm)30×60
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×2列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.666
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)542.4
関連キーワード