カテゴリ

  • タイヤ・足回り(24)
    • 打ち込みウエイト(23)
  • 自動車純正部品(3)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ

「アルミホイール ウエイト」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーク減速機 TMEHジャパンワーク減速機TMEHジャパン
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
ワークの流れ速度を減速できます。ウエイトW-60が2コ装着されています。ブレーキの強さはウエイトの重さを変えて、調整してください。
材質アルミニウム:スチール、車輪:ゴム質量(g)864
鉄製 打ち込みウエイト 2、3ピースアルミホイール用 マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 2、3ピースアルミホイール用マルエム(自動車用品)
2,898税込3,188
1袋(5g×100個)ほか
6日以内出荷
主に社外、汎用のツー・スリーピースホイール用打ち込みウエイトです。 汎用タイプ(極薄リム・ツースリーピース用)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用適合社外、汎用2、3ピースホイール用材質最大隙間(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 打ち込みウエイト 汎用アルミホイール ワンピース用 マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 汎用アルミホイール ワンピース用マルエム(自動車用品)
2,698税込2,968
1袋(5g×100個)ほか
6日以内出荷
主に社外、汎用のワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 社外、汎用ワンピースホイール用(薄リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用適合社外、汎用ワンピースホイール用材質最大隙間(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用 マルエム(自動車用品)鉄製 打ち込みウエイト 純正アルミホイール用マルエム(自動車用品)
2,898税込3,188
1袋(5g×100個)ほか
6日以内出荷
主に各自動車メーカーの純正アルミワンピースホイール用打ち込みウエイトです。 各メーカーの純正アルミホイール(厚リム)に適合形状となっています。 打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。 ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。 有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用材質最大隙間(mm)6.5適合厚口アルミホイール用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイト TECH鉄製純正アルミホイール用打ち込みウェイトTECH(1件のレビュー)
268税込295
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
主に純正アルミホイールフランジ(厚リム)に適合形状となっています。
材質最大隙間(mm)6.5
鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイト TECH鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイトTECH
268税込295
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
主に純正アルミホイールフランジ(薄リム)適合形状となっています。
材質最大隙間(mm)5
鉄製アルミ2・3ピースホイール用打ち込みウェイト TECH鉄製アルミ2・3ピースホイール用打ち込みウェイトTECH
268税込295
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
主に純正アルミホイールフランジ(極薄リム)適合形状となっています。
材質最大隙間(mm)3.4
鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用) IZUMI鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用)IZUMI
2,998税込3,298
1箱(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)6.5塗装防錆コーティング
鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用) IZUMI鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用)IZUMI
2,898税込3,188
1箱(50個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)3.6塗装防錆コーティング
打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量 モノタロウ打ち込み ウエイト トヨタ/日産 純正アルミホイール用 少量モノタロウ(14件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)ほか
当日出荷
用途アルミホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用 モノタロウ打ち込みウエイト トヨタ ニッサン 純正アルミホイール用モノタロウ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(100個)ほか
当日出荷
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途アルミホイール用。乗用車用。材質公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約5.8~6.2
リキッドバッファーエアゾール モノタロウリキッドバッファーエアゾールモノタロウ(52件のレビュー)
769税込846
1本(480mL)
当日出荷
微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.31L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
AP経緯台 ビクセンAP経緯台ビクセン
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
モジュールパーツを追加し組み替えることにより、経緯台の一部を活かしながら、赤道儀やフォトガイザーにすることが可能です。趣味の広がりに合わせて、機材を進化させてお楽しみください。 可動部にはシール式ボールベアリングを採用しています。むき出し状態のボールベアリングと比べてゴミなどが混入しにくく、極めて耐久性に優れます。また、重たい鏡筒を乗せた場合も動きはたいへんスムーズです。 剛性の高いボディとシール式ボールベアリング採用により、鏡筒質量が約8kgまでの、やや大型な鏡筒を搭載可能。口径200mmクラスの鏡筒による星空観察を実現します。
仕様【微動】手動によるウォームホイール全周微動(高度・方位共通)・微動ツマミ付、【粗動】フリーストップ式、硬さ調整可、【ウォームホイール】Φ58.4mm・歯数144山、【ウォーム軸】Φ9.8mm、(材質)真鍮、【高度・方位軸】Φ59mm、(材質)アルミ合金、フリーストップ式粗動対応、【ウェイト】AZカウンターウェイト(1.65kg)寸法(mm)178×258×104質量(kg)3.8(AZカウンターウェイトを含む)積載荷重(kg)約8(赤緯モーターモジュール併用時:約6)ベアリングボールベアリング6個(手動モジュール(高度・方位)×2個、AP三脚ベース×1個、APクランプ筒受ユニット×1個)
ウエイト アルミ ディスク ホイール (1A) MAZDA(マツダ)ウエイト アルミ ディスク ホイール (1A)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
鉛製アルミワンピースホイール用ウエイト TECH鉛製アルミワンピースホイール用ウエイトTECH(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(14個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ウエイト隙間寸法(mm)3.6
鉛製純正アルミホイール用ウエイト TECH鉛製純正アルミホイール用ウエイトTECH(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(17個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ウエイト隙間寸法(mm)6.0
鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用) 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用)東豊工業
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしいISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUZUKI超薄リムホイール適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)3.5材質
鉄製クリップ式バランスウェイト(薄リムアルミホイール用) 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(薄リムアルミホイール用)東豊工業
2,198税込2,418
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしいISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUBARU、SUZUKI(一部)、欧州車(BENZ、BMW、Audi、VOLVO、VW、FIAT、PEUGEOT、MINI、etc)適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)5.1材質
鉄製クリップ式バランスウェイト(純正アルミホイール用) 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(純正アルミホイール用)東豊工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしいISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、MAZDA、DAIHATSU 適合品。
材質
鉄製アルミホイール用打ち込みウエイト 東豊工業鉄製アルミホイール用打ち込みウエイト東豊工業(4件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
TOYOTA/HONDA/NISSAN/MITSUBISHI/MAZDA/DAIHATSU等 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 純正タイプ厚型フランジ用。汎用1ピースアルミホイール用。ウエイト隙間寸法(mm)6.8~7.2
鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用 小箱 ヤマテ金属鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用 小箱ヤマテ金属(2件のレビュー)
699税込769
1箱(17個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般的にニッサン車、ホンダ車純正アルミホイール用に適した環境に配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合厚口アルミホイール用材質
鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用ヤマテ金属
3,398税込3,738
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
一般的にニッサン車、ホンダ車純正アルミホイール用に適した環境に配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
材質
打ち込みウエイト ニッサン・ホンダ純正アルミホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイト ニッサン・ホンダ純正アルミホイール用ヤマテ金属(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(14個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般的にニッサン車、ホンダ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
材質
打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイト 2、3ピース・スズキ純正アルミホイール用ヤマテ金属(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(40個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用タイプ。スズキ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
材質
打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイト 1ピースアルミホイール用ヤマテ金属(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(40個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
社外、汎用ワンピースホイール用として使用されているタイプです。
材質適合社外、汎用ワンピースホイール用
打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用ヤマテ金属(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(40個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般的にトヨタ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質
打ち込みウエイトアルミホイール用 ヤマテ金属打ち込みウエイトアルミホイール用ヤマテ金属(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら