21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。表面処理が高級感のあるオールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫などの作業や店舗什器など様々なシーンで。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ7 1167 天板寸法・幅(mm)400
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ作業台 HG型(組立済)
組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。 滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ) くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く) くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。 また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金(アルマイト仕上) 関連資料※適合手摺(カタログ資料)(3.03MB) 最大使用質量(kg)150
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。
用途昇降の多い倉庫、工場に最適。 最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様エコマーク認定品、組立式 エコマーク認定認定 踏ざん間隔(mm)300 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 130 003
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。
用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)60 材質アルミ 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)500
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ合金製作業台CLS型
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)253 仕様完成品 材質アルミ/アルマイト仕上げ キャスターあり 天板寸法・幅(mm)353 天板寸法・奥行(mm)253
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番855-7684 材質アルミ 段数4 2018年トラスコ掲載ページ7 1168 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ 仕様固定式、固定式端具 トラスコ品番290-0947 材質アルミ合金製 段数4 踏面幅(mm)240 アズワン品番1-3641-04 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
用途別売の手掛り棒(PXG-T1L、PXG-T1R)を取り付け可能。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)43 材質アルミ 段数4 設置寸法・奥行(mm)1850~2120 設置寸法・幅(mm)589~670 天板寸法(mm)1200×400 収納寸法・幅(mm)589 収納寸法・奥行(mm)1244 収納寸法・高さ(mm)191
1台ほか
40,980 税込45,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い位置にある物を出し入れしたり、脚立のかわりに役立つ便利な折りたたみ脚立。シーリングライトの取り付け、エアコンのフィルター交換などに最適。ステップが13cmと幅広で安心感アップ。折りたたみ時は幅約13.5cmの隙間にコンパクトに収納可能。高いところも手すりフレームで安心。アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。
用途事務所の電球交換、エアコン掃除、窓拭き等、高所の作業に。踏み台、作業台、脚立、アルミ脚立、はしご、ステップ台、ステップチェアとして。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 収納寸法・奥行(mm)135
1台
11,880 税込13,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定
用途工場、倉庫、作業現場等 最大使用荷重(kg)120 材質(本体)アルミ 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)100 正面踏ざん有効幅(mm)447 支柱角度60度 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)520
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数4
1台
92,980 税込102,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-0904 材質アルミ合金 段数4段 設置寸法・奥行(mm)1035 天板寸法(mm)1000×400 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1035 設置寸法・間口(mm)1020
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)300 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-0872 材質アルミ合金 段数4段 設置寸法・奥行(mm)1335 天板寸法(mm)600×400 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1335 設置寸法・間口(mm)620
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-1259 材質アルミ合金 段数4段 設置寸法・奥行(mm)1035 天板寸法(mm)1000×400 段高(mm)250 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1035 設置寸法・間口(mm)1020
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-0879 材質アルミ合金 段数4段 設置寸法・奥行(mm)1035 天板寸法(mm)800×400 段高(mm)250 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)820×1035 設置寸法・間口(mm)820
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)200 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-0908 材質アルミ合金 段数4段 設置寸法・奥行(mm)1035 天板寸法(mm)800×400 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)820×1035 設置寸法・間口(mm)820
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。安定感・固定性に優れた工場向けの作業台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 踏ざん踏面幅(mm)250 仕様踏面タイプ:高強度タイプ トラスコ品番258-0891 材質アルミ合金 段数4段 設置寸法・奥行(mm)1185 天板寸法(mm)600×400 段高(mm)300 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1185 設置寸法・間口(mm)620
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷