12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±1.20 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.39 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.15 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.47 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.33 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.23 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミニウム合金中、最高の強度をもつ合金の1つです。軽量・高強度が求められる用途に使用できる商品です。
用途航空機部品など 成分Siけい素/0.40以下、Fe鉄/0.50以下、Cu銅/1.2~2.0、Mnマンガン/0.30以下、Mgマグネシウム/2.1~2.9、Crクローム/0.18~0.28、Zn亜鉛/5.1~6.1、Zrジルコニウム+Tiチタニウム/0.25以下、Tiチタニウム/0.20以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA7075 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A7075BE-T6511 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.33 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.79 調質H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.79 調質H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)