9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットにより、今お使いのバイスに簡単に取付けられます。 工業用から日曜大工用、マシンバイス・作業バイスを問わずどんなバイスにも使えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED光漏れハロゲン 調光
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 定格寿命(時間)40000 光源色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤセルフカット口金
エコ商品
5軸マシンバイス5AU-75 専用のセルフカット口金です。 ワーク形状に合わせてセルフカットをしてご使用ください。 材質はアルミ・鉄よりお選びいただけます。
寸法H(mm)36 寸法A(mm)100 寸法F(mm)29 寸法D(mm)17 寸法E(mm)10 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 寸法I(mm)28 寸法G(mm)27.5 入数2個1組 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイス5AU75(P, GB)NE75
1組(2枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出荷時はダブルクランプバイスです。 2個のワークを1つのバイスで同時にクランプでき、段取時間が短縮できます。 可動体・固定アゴはアルミ製(A6N01S-T5・アルマイト処理)で軽量です。 可動体・固定アゴは生口金としてセルフカットしてご利用ください。 可動体はメネジに組み込まれたプランジャによりワンタッチで着脱できます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。 付属部品の交換でシングルクランプタイプとしてもご利用いただけます。
口幅(mm)101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M16
エコ商品
材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理 質量(g)6250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800 税込505,780
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フローティング・クランプ、クランプとロックが分離M12
エコ商品
材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/青色酸化被膜付 質量(g)1890 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
6日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フローティング・クランプ、クランプとロックが同時M12
エコ商品
仕様【システム】V70・L12・L16 材質本体:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理/研磨、特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理、ハウジング:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理 質量(g)2076 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷