21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竿の長さが長いものは、複数の材料を同時にケガク時に便利です。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ 竿厚さ(mm)1.5 材質台:アルミ、竿:ステンレス 種類台付スコヤ 角度精度(mm)100mmにつき0.1
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木工用に適したスコヤです。 サイズが20cm~1mまで各種揃っています。 定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利です。 竿の長さが長いものは、図のように何本もの材料を1度にケガく時に便利です。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなってます。
用途直角の検査・ケガキに。 竿幅(mm)40 台の厚さ(mm)30 台の幅(mm)40 材質台/アルミ竿/ステンレスSUS420J2 角度精度(mm)500まで/±0.1/100501以上/±0.1/200
1個ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール 種類台付スコヤ 表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm)177 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛表裏同目 形状直角平型 質量(g)114 種類完全スコヤ 目盛範囲15cm 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業 材質炭素工具鋼 種類台付スコヤ JIS規格B7526
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等 寸法(mm)180×101 厚さ(mm)1.5 幅(mm)18 台厚(mm)6.5 台の幅(mm)18 仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目 トラスコ品番232-7279 材質SUS420J2相当品 質量(g)102 種類完全スコヤ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。45°にケガくこともできます。
用途直角の検査・ケガキに使用するスコヤ 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)40 台の長さ(mm)130 台の厚さ(mm)14 台の幅(mm)40 材質台:アルミ、竿:ステンレス 種類マイティスコヤ 角度精度(mm)90°:100mmにつき0.1、45°:100mmにつき0.4
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛裏面角目 形状直角平型 種類完全スコヤ 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

平形直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質SS材(SS41) 種類平形直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類台付直角定規 材質(竿)SS材(SS400) 材質(台)S45C材 直角精度±(20+L/10)μm JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大型ワーク向け直角度測定のご利用に適しております。 測定以外の用途として一般工作、組み立て、製缶作業等にもご利用頂けます。 精度保証は外直角度となります。
種類台付スコヤ
1台
439,800 税込483,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台付直角定規 モノタロウ 動画あり
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。 また、棹と台とが特殊な接着方法により堅固な取り付けをしてあります。
材質SS材(SS41) 種類台付直角定規 仕上精密研磨仕上
1台
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。 寸法(mm)170×100×1.5 角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100 種類止型スコヤ 竿厚さ(mm)1.5 竿長(mm)170 竿幅(mm)100 台の長さ(mm)163 台の厚さ(mm)5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

細かい造作に便利なミニサイズです。小さな材料にもケガキやすいです。
用途直角の検査・ケガキに使用するミニスコヤ 竿厚さ(mm)1.5 台の厚さ(mm)6 材質台:真ちゅう、竿:ステンレス 種類ミニスコヤ
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角度を任意に調整できます。 止ねじが付いていますので、任意の角度で固定することができます。
用途必要とする角度を加工材料にけがく場合や、ある角度を一方に移す場合などに使用します。 ありホゾの工作墨ケガキなどに使うと便利です。 材質(ねじ部)真ちゅう
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。 種類台付スコヤ 精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)