8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ合金表面にポール酸化処理を施し、防錆効果・耐久性をアップさせました。 ベアリング入りキャスター採用で重たい荷物でも従来の台車に比べ軽快に押せます。 荷重のかかる部分は鉄板(メッキ処理)で補強しています。 ハンドル部にはカバーを付け手触りも良く、滑りにくくなっています。 折りたたみ式なので保管する場合は場所を取りません。 外観も美しく、軽くまた耐久性、操作性に優れております。 固定車×2個、自在車×2個をお好みに応じて前後自由に装着できます。
材質(本体)アルミ合金・鉄 材質(車輪)TPR キャスター自在キャスター×2個、固定キャスター×2個 取付ピッチ(mm)(キャスター)56×76 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)アルミ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製台車6輪
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【NAC6-1275a・NTK6-1275】。 軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。 跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。 単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。 1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。 キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。 。 【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。 天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量コンパクトな、アルミ製運搬車です。 裏面補強材にスチールアングルを採用することでアルミ製素材がもつ軽量性と、スチール素材が持つ強度を兼ね備えています。
仕様折りたたみハンドルタイプ、完成品 トラスコ品番336-4453 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)900 特性軽量、コンパクト 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)アルミ ハンドルタイプ折りたたみ
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

アルミ製で軽くハンドル、荷台が伸縮式です。 省スペース台車で持ち運びに便利。
仕様アルミ製伸縮式 トラスコ品番134-3513 車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 荷台寸法(幅)(mm)445 最大積載荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)880(伸ばした) 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール アズワン品番64-6549-85 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、荷台伸縮可、コンパクト、静音 荷台寸法(奥行)(mm)535~750 材質(荷台)アルミ ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

本体アルミ製により錆びにくく衛生的に使用可能です。本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しており、軽量です。ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)です。4隅にゴムダンパー付き
仕様折りたたみハンドルタイプ ブレーキ無し 材質(車輪)エラストマー車輪 積載荷重(kg)150 キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個 材質(ハンドル)アルミ 材質(荷台)アルミ
1台
63,980 税込70,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のコンテナ用台車です。大変丈夫で、多少のサイズの違うコンテナーも幅広のため兼用が可能です。オープンタイプなので、コンテナーをスライディングで出し入れすることが可能です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、コンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質アルミ 寸法(mm)580(570)×425(41)×165(140)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)