9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。 軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。 跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。 単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。 1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。 キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。 。 【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。 天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミス連結式アルミドーリー台車
エコ商品
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工) 幅(mm)約250 質量(kg)約1 高さ(mm)約70 奥行(mm)約400 耐荷重(kg)約80 キャスター自在キャスター 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性連結可、積み重ねて収納可能
1箱(5台)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A6D-L1 アルミ長尺六輪台車 アルミス 動画あり
アルミフレームで軽量化!。六輪仕様で小回り走行!。長もの運搬に特化!。フットブレーキ搭載
用途長もの運搬や板もの運搬等に! 材質アルミ ブレーキフットブレーキ 質量(kg)(約)17.3 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

A6D-W1 アルミ天秤六輪台車 両引手仕様 アルミス 動画あり
台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)18.5 取付高(mm)4段階/地面からの高さ:(約)683×963×1333×1493 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)(約)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300、中間棚:約40 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×1500 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)14.5 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

台車軽量化により作業負担軽減。六輪仕様ならではの直進性・小回り走行。レバーを引いてベレーキ解除!レバーを離したらブレーキがかかるオリジナルブレーキ搭載!
用途物流倉庫・バックヤード・店頭等に! 材質アルミ ブレーキオリジナルブレーキシステム・フットブレーキ 質量(kg)(約)16.5 キャスター6輪 荷台寸法(高さ)(mm)179 荷台寸法(幅)(mm)(約)400 最大積載荷重(kg)(約)300 キャスター径(Φmm)中央・両端:125・100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)引手込み:(約)400×1210×840 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)(約)1129
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

アルミス20kgコンテナ台車
エコ商品
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工) 幅(mm)約380 質量(kg)約1.2 高さ(mm)約100 奥行(mm)約545 耐荷重(kg)約100 キャスター自在キャスター 材質(キャスター)ナイロン 荷台寸法(高さ)(mm)約30 荷台寸法(幅)(mm)約377 キャスター径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性積み重ねて収納可能 荷台寸法(奥行)(mm)約540
1箱(5台)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション長尺物運搬車
アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。
長さ(mm)1221 シルバー 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)261 ブレーキ有無あり キャスター前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ) 床面高さ(mm)261 荷台寸法(mm)1199×749 荷台寸法(幅)(mm)771 最大積載荷重(kg)1000 キャスター径(Φmm)150 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)749 材質(荷台)アルミ 取付可能パイプ径(Φmm)48.6 積載面寸法(幅W×長さL)(mm)1199×749 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送 トラスコ品番660-7299 材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール 高さ(mm)199.7 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7 キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS 均等荷重(kg)150 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6 キャスター径(Φmm)75
1台
6,898 税込7,588
当日出荷