大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
ピッチ(mm)上段/1
材質アルミ(A6005)
目盛仕様快段目盛
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺
測定範囲(cm)100
材質本体:アルミ
目盛仕様メートル目盛、赤数字入り
長さ許容差(mm)±0.40
真直度(mm)0.40以下
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様メートル目盛
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。
保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺
材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂
目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
作業が安定するハンドル付です。
カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。
中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
尺相当目盛付です。
裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR
目盛種別上段cm目、下段尺相当目
ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)
幅(mm)61
厚さ(mm)58
大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。
軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。
材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様メートル目盛、赤数字入
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
ワイド設計でブレずにカットできます。
滑り止用にゴムを付けています。
カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。
材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム
目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス
本体寸法(mm)1172×60×30
製品質量(g)1200
測定範囲(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード