133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


アイネックスM.2 SSD用放熱板
エコ商品
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。 M.2 SSD用放熱板/熱伝導両面テープのセットです。 放熱板の厚さは1mmです。 小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に最適です。 表面の銅メッキ処理により、熱伝導率向上が期待できます。
付属品熱伝導両面テープ (厚さ: 0.125mm) 材質アルミニウム 表面処理銅メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×70×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
4日以内出荷

材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8 付属品六角レンチ シルバー 表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン 寸法W(mm)111.2 寸法a(mm)99.2 パネル幅(mm)112
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 高さ(mm)10 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。
付属品熱伝導シート 材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 シルバー 使用温度範囲(℃)-20~+80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×96 耐荷重(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)173.4
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄 表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート 材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下) 材質(ゴム足)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせたケースです。
シルバー/シルバー 材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

OKW (ENCLOSURES)OKW Enclosures ヒートシンク
エコ商品
仕様RaspberryPi用冷却キット、OKWEnclosures.OKWEnclosuresのこの冷却キットは3つのヒートシンクを備えており、あらゆるRaspberryPiコンピュータボードの冷却に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品RaspberryPi1/2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

エーアイシーテックネジ端子形アルミ電解コンデンサVFL形
エコ商品
放熱構造により、FX2 形に対し、リプル電流約 10%向上しました。
仕様【損失角の正接(tanδ)】標準品定格表の値以下(20℃、120Hz)、【高温負荷】[85℃にて5,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、 漏 れ 電 流:初期規格値以下、【高温無負荷】[85℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、 20℃にて電圧処理(JIS C 5101-4 4.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること]静電容量変化率:初期値の±15%以内、損 失 角 の 正 接:初期規格値の175%以下、漏 れ 電 流:初期規格値以下 材質封口板:フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合規格JⅠS C 5101-4 ボルトねじ寸法六角:M5×10 漏れ電流(mA)0.01CV(μA)または5のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)] RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)静電:±20(20℃、 120Hz)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。フランジ足付のため、壁付けが容易です。壁付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付ける事が出来ます。カバー内部を無処理とし、導電性ガスケットを使用する事でEMCシールド効果を持たせました。
メタリックシルバー 材質アルミ板、アルミ押出材、導通性繊維・TPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイオードの放熱を高めるアルミ製基板を採用しています。 ライバーで開閉可能な防水小型ハンドルを採用しています。 配線用ノックアウトを背面と底面に配置しています。 背面にキャビネット取付穴付(Φ5)です。
仕様屋外用 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ(5Y7/1) タイプ壁掛けタイプ 規格IP44 有効深さ(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3 キャビネット板厚(mm)扉1.2、ボデー1.2 扉形式片扉
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業壁掛HUBボックス
エコ商品
通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。 カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。 カバーを取り外すだけで3面が開口します。 ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。 設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。 壁面の角付近への壁掛が可能です。 搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。
幅(mm)500 ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) 高さ(mm)550 規格19インチ規格:EIA 主材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。 カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。 ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。 カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。 カバーにアルミを採用し軽量です。 コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×570×230 キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6カバー:1.5(アルミ製) 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質鉄、アルミ 質量(kg)11.6 ハンドルコインロック(キーNo.N200) 設置場所屋内 取付ユニット4U RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー方式 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

日東工業AHST耐震タイプ
エコ商品
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1200
1個ほか
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日東工業AHSスタンダードタイプ
エコ商品
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1000
1個ほか
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別40W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)17.5 材質(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g)440 使用温度範囲(℃)-25~+50 管径(Φmm)30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm)2800 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)80以上 管長(mm)1198 力率95%以上 定格平均寿命(時間)50000 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電タイプ
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 種別40W形 口金G13 消費電力(W)15.7 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20~+40 平均演色評価数(Ra)80以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル 既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。 インバータ式安定器器具 工事不要 ※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 口金G13 消費電力(W)17.8(製品本体の消費電力) 光源色昼白色 全光束(Lm)2790(2000~3400) 仕様【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15 材質放熱板:アルミニウム 寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4) 質量(g)430 タイプ40形 点灯形Hfインバーター 使用温度(℃)-20~+40 定格寿命(時間)50000 材質(ケース)ポリカーボネイト 平均演色評価数90以上(安定器の性能に従う) 色温度(K)5000 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.99MB) 入力電圧Hfインバータ経由のみ対応 電球の種類LED
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

Panasonic(パナソニック)高演色マルミナダウンライト 250形Φ150 5000K
エコ商品
適合器具調光(lm):1595 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED昼白色(5000K Ra95) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルミナダウンライト 150形Φ150 3000K
エコ商品
適合器具調光(lm):1220 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED電球色(3000K Ra85) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高演色マルミナダウンライト 100形Φ100 4000K
エコ商品
適合器具調光(lm):575 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED白色(4000K Ra95) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高演色マルミナダウンライト 200形Φ150 3000K
エコ商品
適合器具調光(lm):1220 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED電球色(3000K Ra95) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高演色マルミナダウンライト 150形Φ150 3500K
エコ商品
適合器具調光(lm):1035 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED温白色(3500K Ra95) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルミナダウンライト 150形Φ150 4000K
エコ商品
適合器具調光(lm):1280 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED白色(4000K Ra85) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルミナダウンライト 60形Φ100 5000K
エコ商品
適合器具調光(lm):405 材質放熱板:アルミ板(t1.5) 質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED白色(5000K Ra85) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT樹脂(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高演色マルミナダウンライト 150形Φ100 3000K
エコ商品
適合器具調光(lm):865 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED電球色(3000K Ra95) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルミナダウンライト 150形Φ125 3000K
エコ商品
適合器具調光(lm):1100 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LEDden(3000K Ra85) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高演マルミナダウンライト 150形Φ100 5000K
エコ商品
適合器具調光(lm):935 材質放熱板:アルミ板(t1.5) 質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED昼白色(5000K Ra95) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)高演色マルミナダウンライト 60形Φ100 4000K
エコ商品
適合器具調光(lm):335 材質放熱板:アルミ板(t1.5) 質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED白色(4000K Ra95) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高演色マルミナダウンライト 150形Φ125 3000K
エコ商品
適合器具調光(lm):910 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED電球色(3000K Ra95) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
13,980 税込15,378
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルミナダウンライト 150形Φ125 3500K
エコ商品
適合器具調光(lm):1135 材質放熱板:アルミ板(t1.5) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED温白色(3500K Ra85) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高演色マルミナダウンライト 60形Φ100 5000K
エコ商品
適合器具調光(lm):340 材質放熱板:アルミ板(t1.5) 質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3) タイプLED、配光:拡散タイプ 本体アルミ板(t2.5) LED昼白色(5000K Ra95) RoHS指令(10物質対応)対応 アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装) 反射板PBT機能(ホワイト) 材質(パネル)アクリル(乳白色)
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)