すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.15
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
切断公差-1、+2
参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類オーダー・加工
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
一般的な金属の中で最も軽い。
電気・熱伝導性は銅に次ぐ。
酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
仕様アルミ縞板、軽量、薄型タイプ。かなきばさみでカットできます。曲げも簡単なのでDIYの素材として使用できます。
1枚
¥23,500
税込¥25,850
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
粘着剤アクリル系
調質H24
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
1枚
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
1枚
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
高純度アルミにて、高い防蝕電流を長期維持します
用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79
サービス分類オーダー・加工
材質アルミニウムA5052
厚さ(mm)2
寸法(mm)30×30
アズワン品番4-5824-12
1袋(10枚)
¥3,630
税込¥3,993
10日以内出荷
電気伝導性、耐食性、抵抗比が大きい、反射率お高さ、切削加工性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等
材質高純度アルミニウム
長さ(mm)100
形状板材
幅(mm)100
純度(%)5N (99.999%)
補修やDIYなどに適した金属素材です。
仕様●サイズ:2.0×500×500mm●材質:アルミ
アズワン品番67-2533-99
1本
¥7,098
税込¥7,808
9日以内出荷
熱伝導の均一
焼き時間の短縮ができる
調理(油料理)の場合での油落ちが良い
ピザやクッキーをサクッと焼くことが出来、フランスパンをおいしく焼きあげる事が出来ます。
ドーナツやカレーパンなどの揚げ物系を揚げずに焼いて作れるので、とてもヘルシーに作れます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:595×395×H10mm●板厚:2.0mm●材質:アルミ●コード番号:AK4024
アズワン品番67-6904-41
1個
¥19,600
税込¥21,560
5日以内出荷
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)アクリル
適合MP型、野球帽型ヘルメット
寸法(mm)(レンズ)95×225、(窓開部)80×200
質量(g)240
本体寸法(mm)195×365
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥8,998
税込¥9,898
11日以内出荷
本体が防熱性抜群のアルミ多孔板でできています。レンズが傷や変形した場合には簡単にレンズ交換できます
トラスコ品番617-2941
レンズ色透明
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
トラスコ品番743-7251
材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm)
寸法(mm)60×40×3厚
質量(g)12
タイプ焼付仕上テープ付
表示内容引PULL
1枚
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
トラスコ品番743-7277
材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm)
寸法(mm)60×40×3厚
質量(g)12
タイプ焼付仕上テープ付
表示内容締切CLOSED
1枚
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
トラスコ品番743-7269
材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm)
寸法(mm)60×40×3厚
質量(g)12
タイプ焼付仕上テープ付
表示内容押PUSH
1枚
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのアルミ掲示板です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋内用
出幅(mm)15
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚
質量(kg)2.3
色シルバー
サイズポスター:A2
規格A2
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター寸法(mm)420×594
面板寸法(W×H)(mm)A2(W420×H594)
面板有効寸法(mm)W404×H578
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
アルミ枠の防滴・壁付型、省スペースタイプ(薄型)の屋外用掲示板。
厚み60mmの薄型タイプです。
防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、
軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。
引戸は透明ガラス、又はアクリルの2パターンにてご用意しております。
外寸法・幅(mm)927
外寸法・高さ(mm)627
付属品取付金具
材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板ガルバ鋼板)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)627×927
出幅(mm)60
専門メーカーによる独自の合金配合により、高い防蝕電流が安定して長期間続きます。
用途船体、バラストタンクなどの防蝕(電気防蝕)
本体が防熱性抜群のアルミ多孔板でできています。縦寸245mmタイプ、首元まで保護できます。レンズが傷や変形した場合には簡単にレンズ交換できます
トラスコ品番617-2961
レンズ色透明
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
厚み60mm、2点支持で使用可能なアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率3以上)
幅300mm、350mm、400mmのラインナップからお選びいただけます。
用途工場・建設現場での作業に。
厚さ(mm)60
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚
質量(kg)2.3
色ブラック
サイズポスター:A2
規格A2
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(パイプ)Φ19ステンパイプ(シルバー)
ポスター寸法(mm)420×594
面板寸法(W×H)(mm)A2(W420×H594)
面板有効寸法(mm)W404×H578
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
裏面にビード(滑り止めゴム)付き。
両端に水ヌキ穴付き。
安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
仕様水ヌキ穴付(両端)
材質アルミ合金
厚さ(mm)48
300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。
安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
アルミシルバー枠仕様のスタンダードな壁付型の掲示板です。
付属品L型取付金具
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋内用
出幅(mm)35
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ