センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白・反射板(白色)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.9
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)2.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)5(100V)
配光角度(°)96
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
埋込穴(Φmm)50
消費電力(W)1
ランプの種類LED
演色指数(Ra)85
適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)
枠アルミダイカスト
レンズ材アクリル
取付必要高(mm)44
質量(kg)0.1
取付可能天井厚(mm)3~25
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.1
消費電力(W)3.7
構造電源内蔵
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)4(100V)
配光角度(°)95
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)14
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)4.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)9(100V)
配光角度(°)94
明るさ白熱灯器具60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.4
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5
タイプLED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
消費電力(W)6.1
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)113
明るさミニクリプトン形60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
調光の可否否
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)107
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立。LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.9
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)7.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)14(100V)
配光角度(°)95
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5
タイプLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
消費電力(W)6.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)113
明るさミニクリプトン形60Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)107
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です
仕様調光器不可
質量(kg)0.3
消費電力(W)6.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさFHT24Wクラス
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)90
皮相電力(VA)12(100V)
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□150
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.6
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)102
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LEDLED一体型
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
調色の可否可
PLUGGED(プラグド)。共通のハウジングに4段階の明るさの光源を格納できる汎用性の高さが特徴です
ランプの種類LED
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。共通のハウジングに4段階の明るさの光源を格納できる汎用性の高さが特徴です
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
用途軒下用
材質ディフューザー:ポリカーボネート
質量(kg)0.2
構造防雨型
ランプの種類LED
色(本体)ホワイト
LED寿命(時間)40000
明るさC600、(従来明るさ)JDR50Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)150~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。精肉と鮮魚をおいしく見せる光を追求。PLUGGED(プラグド)シリーズと互換性があります
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
枠アルミダイカスト
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。壁面を効率的に照射します
ランプの種類LED
枠アルミダイカスト
LED寿命(時間)40000
配光タイプ広拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
埋込穴(Φmm)175
取付必要高(mm)105
質量(kg)2.1
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
質量(kg)0.3
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
調光方式位相制御
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付可能天井厚(mm)3~25
再生紙使用マーク適合
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
調光方式位相制御
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付可能天井厚(mm)3~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)185
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.7
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)200
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
質量(kg)0.2
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
色(本体)オフホワイト
明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)115~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル32°
再生紙使用マーク適合
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
質量(kg)0.2
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)57
明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)105~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル32°
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)185
質量(kg)0.6
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.7
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)200
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)一般型
取付必要高(mm)145
質量(kg)0.5
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
用途軒下用
質量(kg)0.2
構造防雨型
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)57
明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)110~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル32°
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
色温度(K)2700
演色指数(Ra)93
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)深型
取付必要高(mm)185
質量(kg)0.5
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
配光角度(°)42
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.5
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)185
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)200
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)一般型
取付必要高(mm)145
質量(kg)0.5
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです
用途高天井用
埋込穴(Φmm)175
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付必要高(mm)230
質量(kg)1.9
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
消費電力(W)11.2
レンズ材アクリル
ランプの種類LED
皮相電力(VA)21(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
調光方式・位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)60
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)115
取付可能天井厚(mm)5~21
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ