カテゴリ

  • 建材・エクステリア(527)
    • ウッドデッキ(16)
    • 波板(2)
  • 農業・園芸資材(13)
    • ラティス/フェンス(4)
  • 建築金物(42)
    • 棚柱・棚受(32)
  • 科学研究・開発用品(155)
  • 安全用品(47)
  • 物流用品(31)
  • 医療(16)
  • クリーンルーム用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「アルミ柱」の検索結果

888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトニューオキペット 東都興業ホワイトニューオキペット東都興業
10,400税込11,440
1袋(10本)ほか
6日以内出荷
軟質フィルムの展張に優れたフィルム止め材です。 深溝タイプなので、防風ネット、遮光ネット、厚手のフィルムなどの多重張りができます。また、高さがあるため強度抜群です。作業性に優れ、あらゆるタイプのハウスに使用できます。アーチパイプや、ツマ柱に『ヒロパイプジョイント』などのビニペット部品を使うことで、簡単に取り付けることができます。ホワイトは、亜鉛とアルミの合金をメッキしてあるため、表面が美しく、耐食性に優れています。
長さ(m)4
アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ) 江崎機械工業アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ)江崎機械工業
3,298,000税込3,627,800
1台
50日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
仕様伸縮ピッチ(mm):250材質アルミ合金定格荷重(kg)1500
アルミ合金製門型クレーンM型(ベーシックタイプ) 江崎機械工業アルミ合金製門型クレーンM型(ベーシックタイプ)江崎機械工業
879,800税込967,780
1台
50日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。安定度が高く堅牢な高頻度タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
材質アルミ合金
アルミ合金製門型クレーンML型(低揚程タイプ) 江崎機械工業アルミ合金製門型クレーンML型(低揚程タイプ)江崎機械工業
699,800税込769,780
1台
50日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。取扱い容易な低揚程最軽量タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
材質アルミ合金定格荷重(kg)300
アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ) 江崎機械工業アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ)江崎機械工業
979,800税込1,077,780
1台
50日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。柱部伸縮と脚部伸縮が可能な省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
仕様伸縮ピッチ(mm):150材質アルミ合金奥行(mm)(最小/最大)880/1200全高(mm)(最大/最小)2850/2100定格荷重(kg)300
アルミ合金製門型クレーンFT型(旋回タイプ) 江崎機械工業アルミ合金製門型クレーンFT型(旋回タイプ)江崎機械工業
1,398,000税込1,537,800
1台
50日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。軸柱を中心に360度手動旋回が可能です。アジャスターボルトによる本機の固定が可能です。アルミ製プレントロリが標準装備です。
材質アルミ合金奥行(mm)(軸柱/旋回柱)1360/1200定格荷重(kg)500
アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ) 江崎機械工業アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)江崎機械工業
1,998,000税込2,197,800
1台
50日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
仕様伸縮ピッチ(mm):250材質アルミ合金
【組立設置】物置 Mr.トールマン ダンディ (収納代行) TAKUBO(タクボ/田窪工業所)【組立設置】物置 Mr.トールマン ダンディ (収納代行)TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
256,970税込282,667
1台
14日以内出荷
物置の扉の開く方向は変更できます。 棚板は背面3段、側面3段を標準装備。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置サービス分類組立・設置・取付
【組立設置】物置 Mr.ストックマン ダンディ (収納代行) TAKUBO(タクボ/田窪工業所)【組立設置】物置 Mr.ストックマン ダンディ (収納代行)TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
154,670税込170,137
1台
14日以内出荷
扉は左右どちらの棟にも設置できます。 また、扉の開く方向も変更可能です。 棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能) 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
用途物置サービス分類組立・設置・取付
配膳カート キャニオン配膳カートキャニオン
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
33cm角トレーが24~30膳載ります。
材質棚板(あみ棚)/スチール(パウダーコーティング アースグレー色) テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) サイドバンドル/SUS304 天板/ポリエステル化粧板段数5段呼び寸法(mm)D700×W1070×H1140キャスターΦ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山)耐荷重約200Kg/台(均等静止荷重)アズワン品番61-3805-68
AXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNT アクシスコミュニケーションズAXIS T94Q01F CEILING AND COLUMN MNTアクシスコミュニケーションズ
19,980税込21,978
1台
40日以内出荷
多くの設置シナリオに屋内外用、天井、支柱、パラペット設置とカメラのメンテナンスが簡単頑丈で安全-何年にもわたり頑丈にカメラを保護耐腐食性
用途AXIS T94Q01F 壁面・柱頭用マウントは、パウダーコーティング済みのアルミニウムで製造されています。 天井や軒先部分のほか、支柱やパラペットでの設置に適しています。 これを使用すると、Axisの固定カメラハウジングを天井、梁、軒先、ひさしなど表面が硬い材料の下側に設置することができます。 AXIS T94Q01Fのデザインは汎用性が高く、ポールや支柱の先端、パラペットなどの水平な建築構造にも取り付けできます。付属品インストールガイド対応製品AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、AXIS Q1775-Eネットワークカメラ質量(kg)1.3外形寸法(mm)271×300.4×129.7ケーブル【引き込み】内部、背面: ケーブル孔、側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ設置場所屋内用、屋外用ケーシングNEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム、取付ブラケット、カラー: 白 NCS S 1002-B各種認証IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27、EN 50581、REACH、CE最大耐荷重(kg)5照射角度(°)アーム: 360、チルト: +25~- 65パン: +100~-100
アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ)江崎
2,998,000税込3,297,800
1台
90日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
アルミ合金製門型クレーンFT型(旋回タイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンFT型(旋回タイプ)江崎
1,698,000税込1,867,800
1台
90日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。軸柱を中心に360度手動旋回が可能です。アジャスターボルトによる本機の固定が可能です。アルミ製プレントロリが標準装備です。
トラスコ品番315-6611
アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ)江崎
959,800税込1,055,780
1台
17日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。柱部伸縮と脚部伸縮が可能な省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
トラスコ品番315-6582
アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)江崎
1,998,000税込2,197,800
1台
90日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
トラスコ品番314-9740
身長計 ノギスタイプ 95cm BN-95 ツツミ身長計 ノギスタイプ 95cm BN-95ツツミ
19,998税込21,998
1個
17日以内出荷
アルミ軽合金の為、持ち運びが軽く機能的です。汚れも拭き取り安く、清潔的です。
仕様当て板材質:デュラウッド(クリームイエロー)材質主柱:アルミ軽合金、遊標:ABS樹脂(クリームイエロー)質量(g)シングルメジャー:850目盛6~95cm(1mm単位)寸法(縦×横×高さH)(cm)主柱:25×101×5アズワン品番68-9426-81
コンパクトスロープレベル カラー気泡管 アックスブレーンコンパクトスロープレベル カラー気泡管アックスブレーン
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能
用途給排水工事用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様穴無し仕様質量(kg)0.1ホワイト型番AP-DML型仕上焼付塗料材料アルミニウム合金取付穴数16推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820RoHS指令(10物質対応)対応
棚板・棚柱セット 4段 LAMP(スガツネ工業)棚板・棚柱セット 4段LAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1組
6日以内出荷
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様4段付属品棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本材質アルミ(棚柱)質量(kg)5棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)サイズ(cm)A:1780、B:1800、C:1820型番SKTA型
棚板・棚柱セット 2段 LAMP(スガツネ工業)棚板・棚柱セット 2段LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1組
6日以内出荷
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様2段付属品棚板幅900mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受8ケ、棚ズレ防止パーツ4ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 24本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 24本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 4本材質アルミ(棚柱)質量(kg)3棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)サイズ(cm)A:580、B:600、C:620型番SKTA型
棚ズレ防止アルミ棚柱 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止アルミ棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様AP-DM型用質量(kg)0.1ホワイト型番AP-DML型仕上焼付塗料材料アルミニウム合金取付穴数16推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820RoHS指令(10物質対応)対応
リーフ棚柱 ハイロジックリーフ棚柱ハイロジック
2,898税込3,188
1袋(4本)
3日以内出荷
薄くて目立ちにくいシャープなアルミ製棚柱取り付けビス付ですぐに設置できます薄型なので、壁と棚板のスキマを小さくすることができますアルミ製でカットもラクラク!20ミリ間隔で棚板の調整が可能です上下に取付高さ調整の長穴付きで、施工時のレベル出しが容易におこなえます別売り専用パーツの「リーフ棚柱用棚受け」や「リーフ棚柱用エンドキャップ」と組み合わせてご使用くださいクローゼット内の収納などに
材質アルミ安全荷重(kg)棚板1枚当たり50 (棚板 900×600mm以下、棚柱4本・棚受け4個使用時)付属ビス有無あり(鉄皿タッピング3×35mm)
ツマソーⅢ 東都興業ツマソーⅢ東都興業
40,980税込45,078
1枚
4日以内出荷
3段階開閉のツマ面換気装置です。 ヒモを引くだけで簡単にツマ面が3段階開閉できます。 カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。 窓枠はカラーツユトールで構成、主要部分はアルミとステンレス製で耐久性抜群です。 カラー材、アルミ材を用いることで、雨や結露水による錆にも耐久性があります。 本体組み立て済みの梱包のため、ヒロパイプジョイント4つで簡単に取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能となっており、取り付け、張り替えも簡単に行えます。
用途換気幅(mm)1300高さ(mm)600関連資料商品チラシ(0.27MB)開口幅(mm)最大:610
合成四ツ目垣用柱 タカショー合成四ツ目垣用柱タカショー
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
こちらは成四ツ目垣用の柱です。アルミ素材に木目や竹のシートラッピングを施しており、天然素材に比べて割れや腐食といった経年劣化が起こりにくいため、美しさを保ちながら長くご使用いただけます。また、本体と柱を取り付けるだけで設置できるため、施工もスピーディーに行えます。
用途屋外・玄関まわり・外構・寺社仏閣・宿泊施設など材質アルミニウム
パンテオン 6035 REPTI ZOOパンテオン 6035REPTI ZOO
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
内部の支柱で支えられた安定感のある業界初の「組立て式ガラスケース」パンテオンWH6035は横幅60.5cm、奥行き30.5cm、高さ35cm。保温場所や日光浴スペースと、避暑スペースがケースの中に設定しやすいサイズです。スリムでワイド、奥行きはパンテオン4535そのままに、ゆとりある内部空間が楽しめます。強度に優れたアルミ製トップフレーム使用。
材質メッシュパネル:スチール ガラスパネル:ガラス フレーム、柱:ABS、PVC、アルミホワイト質量(g)9200対象生体:爬虫類サイズ(mm)ケース外寸サイズ:W 605 × D 305 × H 350、ケース内部空間サイズ:W約590×D約285×H約315
イーネットフェンス 自由柱アルミT120 YKK APイーネットフェンス 自由柱アルミT120YKK AP
6,298税込6,928
1本
10日以内出荷
用途イーネットフェンス A1F型用 対応部材材質アルミ形材サイズT120
イーネットフェンス 自由柱アルミT100 YKK APイーネットフェンス 自由柱アルミT100YKK AP
3,298税込3,628
1本
10日以内出荷
用途イーネットフェンス A1F型用 対応部材材質アルミ形材サイズT100
イーネットフェンス 自由柱アルミT80 YKK APイーネットフェンス 自由柱アルミT80YKK AP
2,998税込3,298
1本
10日以内出荷
用途イーネットフェンス A1F型用 対応部材材質アルミ形材サイズT80
イーネットフェンス 自由柱アルミT60 YKK APイーネットフェンス 自由柱アルミT60YKK AP
2,998税込3,298
1本
10日以内出荷
用途イーネットフェンス A1F型用 対応部材材質アルミ形材サイズT60
イーネット 3F型コーナー部品 YKK APイーネット 3F型コーナー部品YKK AP
3,198税込3,518
1セット
10日以内出荷
用途イーネットフェンス 3F型用 対応部材材質本体・スチール柱:スチール、アルミ柱:アルミ形材、※本体:ポリエチレン流動浸漬塗装、スチール柱・金具:ポリエステル静電粉体塗装を施しています。
アルミ柱 エクスタイルアルミ柱エクスタイル
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
材質アルミ(A6063S-T5)
アルミ柱用キャップ エクスタイルアルミ柱用キャップエクスタイル
449税込494
1個
3日以内出荷
材質ASA樹脂
アーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間30 エクスタイルアーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間30エクスタイル
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×6枚、ジョイント材×1本、スペーサー×7個、ビス×21本、柱×2本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工あり隙間(mm)30
アーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間30 エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間30エクスタイル
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様基本セットセット内容板材×6枚、ジョイント材×1本、スペーサー×16個、ビス×28本、柱×3本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工あり隙間(mm)30
アーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間25 エクスタイルアーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間25エクスタイル
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×6枚、ジョイント材×1本、スペーサー×7個、ビス×21本、柱×2本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工あり隙間(mm)25
アーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間25 エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間25エクスタイル
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様基本セットセット内容板材×6枚、ジョイント材×1本、スペーサー×16個、ビス×28本、柱×3本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工あり隙間(mm)25
アーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間20 エクスタイルアーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間20エクスタイル
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×7枚、ジョイント材×1本、スペーサー×8個、ビス×24本、柱×2本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工あり隙間(mm)20
アーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間20 エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間20エクスタイル
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様基本セットセット内容板材×7枚、ジョイント材×1本、スペーサー×18個、ビス×32本、柱×3本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工あり隙間(mm)20
アーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間15 エクスタイルアーバンフェンス+シボ 連結セット H1000×W2000 隙間15エクスタイル
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様連結セットセット内容板材×7枚、ジョイント材×1本、スペーサー×8個、ビス×24本、柱×2本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工あり隙間(mm)15
アーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間15 エクスタイルアーバンフェンス+シボ 基本セット H1000×W2000 隙間15エクスタイル
36,980税込40,678
1セット
3日以内出荷
アーバンフェンスは耐水性・耐候性にすぐれ、色褪せしにくい樹脂製フェンス材です。木目調の樹脂板材の中でも軽量で、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。板の張る枚数や、隙間を変えることにより、お客様のオリジナルフェンスができます。さらに表面の質感を高めるシボ加工をプラスすることも可能です。
用途屋外目隠しフェンス用の板材です。仕様基本セットセット内容板材×7枚、ジョイント材×1本、スペーサー×18個、ビス×32本、柱×3本材質板材:リサイクル発泡PS、柱:アルミ(S6063S-T5)、柱キャップ:ASA樹脂、ビス:ステンレス幅(mm)2000高さ(mm)1000加工シボ加工あり隙間(mm)15
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら