オシャレなお庭のベンチ!
脚部がアルミ製なので、雨風に強く耐久性に優れ、長持ちします。
表面は溝を掘った滑り止め加工済み!
樹脂製なので汚れも落ちやすいです。
脚には高さを調整できるアジャスター付き。
耐荷重(kg)約150
材質(脚部)アルミ/アルマイト塗装
アジャスター調整範囲(mm)約15
材質(座面)PS樹脂
ベーシックデザインのスタンダードモデル。デザイン性のある角天板を採用。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。マンションのベランダ等にぴったり。
用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。
材質アルミ
趣きあるデザインのぬれ縁。
質量(kg)12.5
全長×全幅W×全高(mm)1800×450×430
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
庭先での夕涼やくつろぎのスペースに!
耐食性にすぐれ、軽量なので持ち運びもラクラク。
脚部が工具不要の蝶ネジ、蝶ナット式なので、取外してコンパクトに収納できる。
用途花鉢などを置いて、花台に。
ご家族やご友人を招いてのバーベキュー用テーブルに。
フリーマーケットなどでの商品陳列台に。
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
座部に木目調のPS素材を採用。
耐候性、耐久性の高い縁台シリーズ。
座部には新素材「ポリスチレン」を採用。
アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強いのでローメンテナンス。
夏場の直射日光でも座部が熱くなりにくいことも特徴。
構造部材は丈夫なアルミ製。軽量なので設置場所の移動もラクラク。
設置場所に合わせてアジャスターで微調整可能(約1cm程度)。
傾斜のある場所や水平でない場所での設置でも調整可能。
木目調デザインなのでお庭の自然な風合いを崩さずおしゃれに演出。
用途縁台、ベンチ、椅子として。アルミ 休憩所 ベランダ 縁側
材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ
色ダークブラウン
どんな場所でもマッチするスッキリとしたデザインの縁台。サテン塗装仕上げで、変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。軽くて丈夫なアルミ製エクステリア商品です。縁台としてだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。
材質アルミ合金製
全幅(mm)360
全高(mm)400
簡単組立方式にリニューアル!
アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。
材質アルミニウム
色ブラウン(表面塗装)
耐荷重(kg)約200(片足側:約100)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
縁台 アルミ製
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
ベーシックデザインのアルミ縁台ベンチ。マンションのベランダ等のガーデンベンチとして最適。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。
材質アルミ
取扱説明書(0.28MB)
奥行がある使いやすい90×180cmのワイドデッキタイプ。
同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。
付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台90(DXB-90)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。
材質アルミ(ポリエステル塗装)
質量(kg)15.05
形式組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×400
組立時間約30~40分
取扱説明書(0.2MB)
ウッドデッキよりくつろげて、縁台よりおしゃれ!。。庭やベランダでちょっとくつろぐ場所がほしい。面倒な工事なしで、お安く手軽に縁台を設置したい。ウッドデッキは大げさだが、よくあるベンチ風の縁台は小さすぎる。ありそうでなかった「デッキ縁台」シリーズなら、そんな願いを叶えてくれます。。幅180cmと広めながら、奥行58cmの細めタイプは、せまいお庭やマンションのベランダにも設置しやすく移動もカンタン。「デッキ縁台」シリーズと組み合わせることで、ウッドデッキ風の本格的な縁台を設置することもできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×約580×約400
質量(kg)19.5
材質杉材天然木
仕上ステイン塗装
組立時間2人で20分
目的にあわせて組合わせ自由自在!自然の温もり感じる豪華なウッドデッキ
面倒な工事なしで、お安く手軽に!
幅92×厚み32mmの幅広・極厚天板を使用
脚部は浸水による腐食を防ぐキャップ付き
用途ひなたごっこやお庭でのバーベキュー、窓から出入りがしやすい大きな縁台として、洗濯干しなどに
材質天然木(杉材、他)
あたたかな木肌のニュアンスを忠実に再現!木目の熱転写コーティングを施すことで、無機質な金属に木のぬくもりを与えます。丈夫なアルミ製で長くご使用いただけます。建物の外観を損なわず、室内とお庭をつなぎます。
材質アルミニウム
デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。
色ブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450
材質天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装)
質量(kg)踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7
取扱説明書(1.85MB)
縁台を庭先やマンションのベランダに置いて花火見物はいかがですか
家の窓際に置いて縁側/濡れ縁として、庭でのバーベキューの際のベンチとしても利用できます。
また、イレクター製なのでサビに強いため、屋外の休憩所などへの設置にお勧めです。
木製の濡れ縁(縁台)と違い、雨に濡れてもタオルでふき取ればすぐに使用できます(座れます)。
お客様組立商品です。サンアロー接着液付きです。
用途ベンチ、憩いの場、休憩所
材質イレクター
色ガーデニンググリーン
太さ(Φmm)(イレクターパイプ)28
奥行がある使いやすい90×90cmの正方形タイプ。
同シリーズでシーンに応じて組み合わせ可能。
付属の連結ボルトを使えば、複数の製品を四方に連結させることができる。また、同シリーズの、DX縁台180(DXB-180)、アルミ踏み台2段(YM-700 2)も同様に連結させることが可能。デッキ風にスペースを作れ、アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途ガーデニング、アウトドア、ベランダ、バルコニー、庭先に。アルミ製 ワイド縁台 ガーデンデッキ。お庭をおしゃれに演出。さびに強い、耐久性。テラス 物干し台 ガーデン用品。
材質アルミ(ポリエステル塗装)
質量(kg)8.06
形式組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×400
組立時間約30~40分
取扱説明書(0.49MB)
美しく、強い、天然木のような美しさ。軽く、サビ、傷に強いアルミ製縁台です。座面の耐久試験において10万回クリア。公共設置のメーカー基準をクリアしております。(JIS S 1203:1998.7.5準用)
用途お家の憩いの場や、待ち合いスペースなどに。
材質アルミニウム
座面高(cm)約40
軽くて丈夫なアルミ製です。
サテン塗装仕上げで変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。
縁台としてだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。
エスコ品番EA956XE-83A
幅(mm)1800
質量(kg)4.7
高さ(mm)400
奥行(mm)360
1個
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
軽くて丈夫なアルミ製です。
サテン塗装仕上げで変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。
縁台としてだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。
エスコ品番EA956XE-82A
幅(mm)1500
質量(kg)4.
高さ(mm)400
奥行(mm)360
背もたれなし
肘掛なし
素材アルミ
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。休憩所などのベンチとしても最適。お庭やベランダを憩いの場にもできます。錆びにも強いアルミ製。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミベンチ、ガーデンベンチ、ガーデンチェアとして。
質量(kg)8
耐荷重(kg)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×535×695
座面高さ(mm)390
取扱説明書(0.32MB)
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など
寸法(mm)146×31
長さ(m)2
質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード