「アルミ用 tig 溶接棒」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グンタン タングステン電極棒 レアアース TIG溶接 交流、直流兼用 耐摩耗性 群協製作所グンタン タングステン電極棒 レアアース TIG溶接 交流、直流兼用 耐摩耗性群協製作所
2,698税込2,968
1箱(10本)
5日以内出荷
TIG溶接用の電極として使用するタングステン電極棒。数種類のレアアースを使用し耐摩耗性がありながら安定した溶接が可能。数種類のレアアースを好条件でブレンド!従来の電極棒とは品質が違います!ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本!直流でも、交流でも、ポータブル溶接機でもアークの出が安定する。アルミもSUSも同径棒で溶接が可能。スパッタの呼び込みがない。スパークが余計な所に飛ばない。ピンホールができにくい
用途TIG溶接用電極棒仕様交流/直流兼用長さ(mm)150
アルミ用 TIG溶接棒 東安アルミ用 TIG溶接棒東安
2,598税込2,858
1箱(1kg)
3日以内出荷
用途二輪車や車両等の溶接長さ(mm)500種類5356
アルミ用 TIG溶接棒 東安アルミ用 TIG溶接棒東安
2,898税込3,188
1箱(1kg)
3日以内出荷
用途6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接長さ(mm)500種類4043
アルミ用 TIG溶接棒 東安アルミ用 TIG溶接棒東安
5,490税込6,039
1本(2.5kg)ほか
3日以内出荷
用途二輪車や車両等の溶接
TIG溶接棒 アルミ用 SUZUKID(スズキッド)TIG溶接棒 アルミ用SUZUKID(スズキッド)
1,298税込1,428
1袋(200g)ほか
当日出荷
アルミ用のTIG溶接棒です。
【棒端】黄緑棒長(mm)1000
単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチ エスコ単相100V・200V兼用 インバーター半自動溶接機マルチエスコ
287,800税込316,580
1台
8日以内出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型アズワン品番65-9248-53
TIG棒アルミ2.0x400 SUZUKID(スズキッド)TIG棒アルミ2.0x400SUZUKID(スズキッド)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
アルミ用TIG溶接棒です。
質量(g)40径(Φmm)2寸法(m)2.0Φ×1
TIG棒アルミ2.0x200 SUZUKID(スズキッド)TIG棒アルミ2.0x200SUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
アルミ用TIG溶接棒です。
質量(g)20径(Φmm)2寸法(m)2.0Φ×1
TIG棒アルミ1.6x200 SUZUKID(スズキッド)TIG棒アルミ1.6x200SUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アルミ用TIG溶接棒です。
質量(g)20径(Φmm)1.6寸法(m)1.6Φ×1
アロタン電極棒G2 アローズアロタン電極棒G2アローズ
4,198税込4,618
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
数種類のレアアースをブレンドした高品質な電極棒です。長寿命に加え、特にアルミ溶接に相性が抜群です。「先端が丸くなりにくい」「溶接面が綺麗に仕上がり易い」「アークが横から出にくい」ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本です。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプレアアース棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
アロタン電極棒G1 アローズアロタン電極棒G1アローズ
4,898税込5,388
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オン・オフの断続スタートに安定したアークスタートを保持しており、アルミやニッケルなどの非鉄金属や、非鉄合金の溶接に適しています。シャープな先端が長時間維持することが出来、連続溶接に適しております。小電流域において滑らかなアークスタート性を持ち、微細溶接にも最適です。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプイットリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V兼用 フルデジタルAC/DCパルスTIG溶接機 スタルゴン ACDC200SUZUKID(スズキッド)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
小型溶接機のパイオニア【SUZUKID】から待望の交直TIG溶接機が新登場。本格的なPROTIGモードで微細な設定と安定したTIG溶接が可能です。直流と交流をかけ合わせたMIXTIGアルミ溶接が可能、十分な溶け込みと電極棒の消耗が抑えられます。パルス無し、パルス低周波、高周波等が細かく設定可能です。様々なビード形状に対応可能なAC波形を3種類から選択できます。板厚を設定するだけで複雑なTIG機能が簡単に設定できるEZTIGモードも搭載してます。設定は全て液晶ディスプレイの感覚的操作で完結できます。小型軽量で取っ手も付いているので、持ち運びもラクラクで作業場所を選びません。PFC(力率改善)機能付きで、電圧降下した場合でも、溶接性能が安定します。電撃防止機能搭載の安心安全設計。※手棒(MMA)溶接使用時・メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。出力ダイアルのみ電源OFF中の調整に依存。・自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。※TIG溶接使用時。
用途溶接作業仕様高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能。ケーブル長(m)3.3sq×3芯×7コード長さ(m)アースクリップコード:約5(接地3P-250V-20Aプラグ付)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切換)定格出力電流(A)110(100V)/200(200V)定格入力電流(A)AC/DCTIG溶接共通仕様:22.6定格使用率(%)50(100V)/25(200V)定格出力電圧(V)14.4(100)/18(200)定格入力容量(kVA)2.26(100V)/4.52(200V)
タングステンTIG電極溶接棒 WS2 1.6%レアアース酸化物入タングステン WOLFRAM INDUSTRIEタングステンTIG電極溶接棒 WS2 1.6%レアアース酸化物入タングステンWOLFRAM INDUSTRIE
5,898税込6,488
1本ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
立ち上がり・先端研磨が良好で、結晶が均一なのでアークが安定しています。 放射性物質を含まず、溶接性に優れ安全です。
用途一般鋼、合金鋼、アルミ合金、マグネシウム合金、チタン合金、ニッケル合金、銅合金材質1.6%レアアース酸化物入タングステン(トリタンの代替推奨品)タイプ(電流)AC/DC公差(mm)(径)Φ0.5~Φ2.4/±0.05mm、Φ3.2~Φ10.0/±0.1mm
【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品 リランド(RILAND)【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品リランド(RILAND)
129,800税込142,780
1セット
翌々日出荷
マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60共用出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402電源電圧(V)単相200溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2定格使用率(%)40最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10RoHS指令(10物質対応)対応
100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200SUZUKID(スズキッド)
269,800税込296,780
1台
当日出荷
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)定格使用率(%)40(100V)/25(200V)溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業ティグ溶接棒ニツコー熔材工業
4,498税込4,948
1箱(5kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
耐圧性(MPa)溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400引張強度(MPa)溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500伸び(%)溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40仕様衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
マイト TIG溶接機 マイト工業株式会社マイト TIG溶接機マイト工業株式会社
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
ダブデジタル表示で簡単設定操作 低速パルス・高速パルスで高品質溶接が可能 ワイドボルテージ機能で、入力電圧85~275V対応する単相100V/単相200V兼用タイプです 直流/交流共に100V/200V兼用 交流出力でアルミTIGも可能 交流出力波形3パターン選択で高品質アルミ溶接可能
定格使用率(%)40トラスコ品番835-4104質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60入力容量TIG溶接(単相100):3.6kVA/3.5kW、TIG溶接(単相200):5.0kVA/4.9kW、手棒溶接(単相100):4.3kVA/4.2kW、手棒溶接(単相200):7.4kVA/7.3kW寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×190×340定格入力電圧(V)単相100・200定格出力電流(A)TIG溶接(単相100):5~160、TIG溶接(単相200):5~200、手棒溶接(単相100):5~130、手棒溶接(単相200):5~200冷却方式強制風冷定格入力電流(A)TIG溶接(単相100):36、TIG溶接(単相200):25、手棒溶接(単相100):43、手棒溶接(単相200):37無負荷電圧(V)67(電撃防止機能なし)
アルミTIG溶加棒(A5183) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A5183)日本ウェルディングロッド
11,980税込13,178
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg-Mn合金用長さ(mm)1000(端面)青JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 R5183RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG溶加棒(A1100) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A1100)日本ウェルディングロッド
11,980税込13,178
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途純Al用長さ(mm)1000(端面)赤JIS規格Z3232 A1100-BYAWS規格A5.10 R1100RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG棒 A1070 日軽産業アルミTIG棒 A1070日軽産業
16,980税込18,678
1箱(5kg)
翌々日出荷
棒長(mm)1000
アルミMIG A5356 日軽産業アルミMIG A5356日軽産業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミMIG A5183 日軽産業アルミMIG A5183日軽産業
22,980税込25,278
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミMIG A4043 日軽産業アルミMIG A4043日軽産業
22,980税込25,278
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミMIG A1100 日軽産業アルミMIG A1100日軽産業
18,980税込20,878
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミMIG A1070 日軽産業アルミMIG A1070日軽産業
18,980税込20,878
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼アルミニウム用TIG溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5kg)
当日出荷から14日以内出荷
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。
規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG棒 A1100 タセトアルミTIG棒 A1100タセト
17,980税込19,778
1箱(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
棒長(mm)1000成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%JIS規格A1000-BY識別色
TIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入 TRUSCOTIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。 特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用長さ(mm)150仕様2%セリウム入
TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R ニツコー熔材工業TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50Rニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(5kg)
翌々日出荷
用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。長さ(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12AWS規格A5.18 ER70S-G 該当RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A特殊電極
39,980税込43,978
1箱(5kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
溶着金属の組織はα+βの2相よりなり、α単層のものより強度及び耐亀裂性に優れています。 マンガン黄銅のようなZn 含有量の高い母材でも、なじみ性が良く優れた機械的性質の溶接部を得ることができます。
用途アルミニウム青銅、アルミニウム黄銅、マンガン黄銅などの継手溶接及び肉盛溶接、摺動摩耗部の肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlAWS規格A5.7 ERCuAl-A2RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-10 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-10特殊電極
42,980税込47,278
1箱(5kg)
14日以内出荷
用途アルミニウム青銅の溶接、舶用ポンプ、舶用プロペラなど耐食耐摩耗肉盛溶接、軸受部など摺動摩耗部の肉盛、及び異材溶接棒径(Φmm)4棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlNi ARoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL 特殊電極銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL特殊電極
37,980税込41,778
1箱(5kg)
5日以内出荷から14日以内出荷
溶着金属はα単相組織で良好な耐食性と靱性を備え、耐摩耗性に優れています。海水に対して優れた耐食性を示し、耐酸化性にも優れています。
用途アルミ青銅の溶接、C6161(ABP1)の溶接、熱交換器、復水管、舶用ポンプ、舶用プロペラなどの溶接、軸受部歯車など摺動摩耗部の肉盛、異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlNi BRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7 特殊電極アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC7特殊電極
25,980税込28,578
1箱(5kg)
9日以内出荷
用途5083・5154・6061・6063 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 ER5183RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC2 特殊電極アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-ALC2特殊電極
25,980税込28,578
1箱(5kg)
8日以内出荷から9日以内出荷
用途5052・5154・5083・6061・6063 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A5356-BYAWS規格A5.10 ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S 特殊電極アルミ及びアルミ合金ティグ溶接棒 T-AL43S特殊電極
26,980税込29,678
1箱(5kg)
6日以内出荷から11日以内出荷
用途1100・1200・3003・3203・4043・5052・6061 等の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 ER4043RoHS指令(10物質対応)対応
使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55 マグナアロイアンドリサーチ使用しやすい全アルミ用ガス及ティグ共用棒マグナ 55マグナアロイアンドリサーチ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1パック(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等棒径(Φmm)2.4棒長(mm)457適合アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用硬度40-45B伸び(%)25溶接方法TIG ACとガス溶接溶融温度(℃)565-605材質規格Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
アルミTIG溶加棒(A4043) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A4043)日本ウェルディングロッド
13,980税込15,378
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
用途Al-Si合金用長さ(mm)1000仕様Al-Si合金用JIS規格Z 3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R 4043RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼アルミニウム用TIG溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(5kg)
当日出荷から8日以内出荷
5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。
棒長(mm)1000JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043
アルミTIG溶加棒(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミTIG溶加棒(A5356)日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。
用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
タングステン電極棒 セリウム入り モノタロウタングステン電極棒 セリウム入りモノタロウ(60件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。 2%セリウム入り
タイプセリウム棒長(mm)150
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら