丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。
内面コンスターチ塗布付き。
食品梱包用としてご使用いただけます。
仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色シルバー
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)85
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類防湿シールドバッグ
チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として
材質PET/AL/PE
タイプスタンドタイプ
規格食品衛生法適合
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200
適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)4.35
電圧(V)100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)1~9
シール幅(mm)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3
シール可能幅(mm)300
真空度(kPa)-80
RoHS指令(10物質対応)対応
脱気速度(L/min)7
脱気方法ノズル式
吸気時間最長60秒
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
中身が見えないので付録やおまけ、くじ引きなどのイベントで大活躍します。作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。
材質OP/VMCP
遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ。
遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です。
仕様脱酸素剤使用可能
構成PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
色シルバー
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)常温
厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18l/minの高速脱気タイプです。
厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
到達真空度(kPa)-58.6
シール長さ(mm)300
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
1袋(50枚)
¥2,680
税込¥2,948
当日出荷
1袋(50枚)
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
1袋(50枚)
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
1袋(50枚)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
1袋(50枚)
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
非常用トイレ1人1個1週間分セット。災害用トイレセットの備蓄不足が深刻な問題となっている中、本製品はこれひとつで非常時のトイレが使用可能となるよう開発されたセットです。<セット内容>。LogLogトイレットペーパー×1個:アルミ真空パック加工で、防カビ・防水・耐久性に優れた10年保証の70m巻きトイレットペーパー。凝固剤×35個:1袋で約1000ccの尿を吸収。(1袋:約8g入り)。処理袋×35枚:処理袋にはトイレの使用方法を記載。
用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
セット内容LogLogトイレットペーパー×1個、凝固剤×35個、汚物処理袋×35枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×160×135
使用可能回数7
1セット
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
1袋(50枚)
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
通常のトイレットペーパーより長さが約4倍。10年保証の備蓄用トイレットペーパー(※製造日より10年間)。芯ありタイプ。アルミで真空パックすることで、水害、湿気、カビ、害虫等から長時間トイレットペーパーを保護し、長期保存が可能です。
用途防災グッズとして。長期備蓄 地震 水害 トイレットペーパー トイペ トイレ 災害用 4倍巻き 真空パック 10年保証 長期保管 長期保存 水害 地震 備蓄
紙質ソフトタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)段ボール箱:24.8×25.2×12.3
1箱(200m×4ロール)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
10年保証の備蓄用トイレットペーパー※製造日より10年間。4ロール×3個パックでのお届け(200m巻き)。通常のトイレットペーパーより長さが約4倍。アルミで真空パックすることで、水害、湿気、カビ、害虫等から長時間トイレットペーパーを保護し、長期保存が可能です
用途10年保証 備蓄用トイレットペーパー 日本製 200m巻 長期備蓄 防災グッズ 防災用品 地震 水害 トイレットペーパー 4倍巻き
材質再生紙100%
質量(kg)約5(箱)
タイプ芯あり
紙質ソフトタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)箱サイズ:36×24.5×25
1セット(12ロール)
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
10年保証の備蓄用トイレットペーパー(※製造日より10年間)。紙質:ソフトタイプ。200m巻き。通常のトイレットペーパーより長さが約4倍。アルミで真空パックすることで、水害、湿気、カビ、害虫等から長時間トイレットペーパーを保護し、長期保存が可能です。芯ありタイプ
用途防災グッズとして。長期備蓄 地震 水害 トイレットペーパー トイペ トイレ 災害用 4倍巻き 真空パック 10年保証 長期保管 長期保存 水害 地震 備蓄
材質再生紙100%
紙質ソフトタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【段ボール箱】36×24.5×25
1箱(200m×12ロール)
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
1袋(50枚)
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
小箱カラーは全5色、様々なアソート(組み合わせ)が可能です。記載のないアソートも対応可能ですので、ご用命ください。
災害時、一番困るのはトイレ問題です。災害時のトイレ対策は健康と衛生に直結するライフラインとなります。
災害用トイレットペーパーの備蓄不足が深刻な問題となっている中、本製品は長期備蓄の為に開発されたトイレットペーパーです。
「かさばる・保管場所がない・保管期限がないので備蓄計画が立て難い」等のお悩みを解消する製品です。
本製品1個で1人1週間分の備蓄に相当します。個々人が1個ずつ保有(カラー別有効です)することで、トイレのみならず衛生環境の整備に汎用的にご使用いただけます。
アルミで真空パックすることで、水害、湿気、カビ、害虫等から長期間トイレットペーパーを保護し、長期保存が可能です。(10年間の品質保証書発光可能)
強力圧縮加工による超コンパクト設計(直径7.3cm)ですので、保管場所をとりません。防災リュックやお車、トイレ・玄関・アウトドア等、さまざまな場所へストックいただけます。
小箱のデザインはトイレットペーパーに見えない仕様を施し、ストレスを抑えプレゼントとして最適!
付属の小箱はトイレットホルダーとして使用でき衛生的です。
材質再生紙100%
質量(g)小箱:165
タイプ芯あり
ケース入数25箱(25ロール)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小箱:75×75×122
紙質ソフトタイプ
ロール幅(mm)114
ロール長さ(m)70
真空包装適性、防湿性があります、アルミ蒸着と透明PETの衝撃耐久強力包装、バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません、ピンホールを起こしにくい、コーナーカット仕様です
ANSI/ESD S20.20、包装規格ANSI/ESD S541。Dri-Shield 2000防湿バッグ。Dri-Shield 2000防湿バッグは、静電気の影響を受けやすい電子機器に対する帯電防止環境を実現するために設計された製品です。 この防湿バッグは、すべてESDと湿気の警告シンボルが記されており、ヒートシール可能で真空包装に適しています。 アルミ被覆ポリエステル / ポリエチレンとポリエステルの多層構造で耐穿刺性バッグを実現しています。 金属層で静電気放電をシールドし、電界の浸透を最小限に抑えると同時に、湿気からも保護します。特長と利点: 湿気から保護 電界から保護 静電気放電から保護 帯電防止環境 ヒートシール 真空包装に最適 警告シンボル印刷済み アルミ被覆のポリエステル / ポリエチレン製 突き刺し強度
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口
適合EN61340-5-1に適合
色グレイ
高さ(mm)610
番号918-5614
静電気帯電防止性能あり
導電性あり
アズワン品番64-1910-67
1袋(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
真空圧縮。備えるマスク。メーカー保証5年 特許出願中の独自方法で長期保存可能に。品薄時や災害時など住まいに常備しておく為には長期保存になります。特殊真空パックによる圧縮で品質の劣化を極限まで無くし、長期間の保存に適したマスクが仕上がりました。特許出願中の独自圧縮。長期保存を可能にしているのは独自の真空圧縮方法。真空×アルミの効力。真空パックになりますのでカビなどの発芽を防ぐことができます。 。またアルミパックに包まれておりますので、 挨や汚れなどもマスク本体につく心配もありません。また万が一保証期間内に何かありましたら交換させて頂きます。省スペース化で使利に。避難袋に収納。災害時など即座に必要になる避難袋等に収納しておけば、役立ちます。形も崩れにくい為、安心してお使いできます。自治体などの備蓄に。地方自治体など、マスクの備蓄が必要になる施設の場合、大量に備蓄する必要がありますよね。スペースが限られた中でなるべく多くのマスクを備蓄する為にも省スペースにおけるマスクは大変重宝します。備蓄用マスク保管スペースの比較。従来マスク 43×54×45cm(2,000枚入)。真空パックマスク 41×46×45cm(2,800枚入)。従来マスクより1枚あたり33%の縮小。マスクとしての能力も(3層の不織布マスク)。花粉・ウイルスなどを99%カットするフィルター
幅(mm)175
高さ(mm)【本体】95
入数(枚)7
構造3層
対象花粉・ウイルス
アズワン品番65-2351-69
1袋(7個)
¥679
税込¥747
8日以内出荷
真空試験方法により、特に製薬、食品業界で多く使用されているアルミやプラスチックフィルムにより
真空包装が完全に密封されているかどうかを、試験、検査するのに操作が手軽で簡単な検査機です。
透明なテストチャンバーは水の使用、不使用にかかわらず、素早く真空にして、試験サンプルの密封性や
傷の有無が簡単に確認でき、水を使用すれば、包装不良を気泡により目で確認することができます。
正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。
ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。
タイマーでのテスト時間が設定でき、繰返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。
市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始める事が出来ます。
正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。
ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。
市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始めることができます。
テストする商品の大きさに合わせ、チャンバーが選べます。
タイマーでテスト時間が設定でき、繰り返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。
販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造。真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性。耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。
質量(g)80
寸法(Φ×高さH)(mm)77×32
内容量(g)1箱(80×48缶)
原材料さんま(国産)、米味噌(大豆を含む))、砂糖、還元水飴、コーンスターチ、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤
栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【253kcal】・タンパク質【12.4g】・脂質【15.9g】・炭水化物【13.1g】・食塩相当量【1.1g】
1箱(80g×48缶)
¥25,980
税込¥28,058
欠品中
販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造。真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性。耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。
質量(g)80
寸法(Φ×高さH)(mm)77×32
内容量(g)1箱(80×48缶)
原材料鶏肉(国産)、醤油、砂糖、みりん、唐辛子、野菜香味調味料/調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、(一部に大豆・乳成分・小麦・豚肉・ゼラチンを含む)
栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【127kcal】・タンパク質【13.6g】・脂質【6.0g】・炭水化物【4.7g】・食塩相当量【1.3g】
1箱(80g×48缶)
¥23,980
税込¥25,898
3日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)
質量(kg)60
容量(L)【チャンバー】17
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460
機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130
消費電力(kW)1.1(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400
有効寸法(mm)【シール】300(上下)
電動機(kW)0.55(50/60Hz)
1台
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
シングルサイズより一回り小さい使い捨てタイプの布団です。
使い捨てのため、感染対策として衛生的に使用可能です。
保温性のため、裏面にはアルミシートを貼り合わせてあります。
避難所のベッド用掛け布団、敷布団として使用可能で、防災備蓄に適しています。
1枚ずつ真空パックされているため、保管時もかさばりません。
仕様●サイズ(mm):1380×1980●材質:PP(ポリプロピレン)不織布・ポリエステル・アルミニウム●裏面アルミシートサイズ:1200×1800mm●重量:約900g●個包装サイズ:約380×380×70mm
アズワン品番8-674-01
1箱(10袋×1枚)
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。
シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。
金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。
傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)
材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)有効長1.8
定格消費電力(W)1200(50/60Hz)
本体質量(kg)25
シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)
接着部の温度(℃)約250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358
アズワン品番65-1694-49
真空到達度-99kPa以上
シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280
槽容量(L)真空:7.6
フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340
脱気速度(L/min)約77
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。
仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC)
質量(kg)19.5
容量(L)【チャンバー】2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz)
接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317
機能【ガス封入装置】-
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160
電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz
消費電力(kW)0.6
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150
有効寸法(mm)【シール】フラット140
電動機(kW)0.05
1台
¥1,259,100
税込¥1,385,010
31日以内出荷
関連キーワード