5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
1巻ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。 トラスコ品番436-2357 質量(g)280 粘着力(N/10mm)8 引張強度(N/10mm)10
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。 セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。 手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。 粘着力が強いので、広範囲に使えます。 しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。 アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用 保温・保冷パイプ被覆工事用 住宅建築用 伸度(%)(タテ)17 基材厚さ(mm)0.07 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13.0 引張強度(N/50mm)(タテ)280 巻戻し力(N/50mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ アルミテープ
エコ商品
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。粘着力が強いので、広範囲に使えます。しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用。保温・保冷パイプ被覆工事用。住宅建築用 厚さ(mm)0.15 シルバー 基材アルミニウム箔・PE(ポリエチレン) 粘着剤アクリル系 伸び(%)17 引張強度(N/10mm)50 粘着力(N/25mm)13 巻戻し力(N/50mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(24巻)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 トラスコ品番790-0635 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 質量(g)260 長さ(m)25 使用温度範囲0~80℃ 引張強度42N/10mm
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷