カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
    • アルミ丸パイプ(1)
    • アルミ角パイプ(2)
  • 建築金物(21)
    • 建築用パイプ(13)
  • 清掃用品(13)
    • 掃除機用ホース・パイプ(4)
  • 配管・水廻り設備部材(68)
    • ダクトホース・ダクト管(2)
    • パイプ(23)
  • 切削工具(367)
  • 作業工具(207)
  • 測量用品(土木/建設)(193)
  • 物流用品(143)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 研磨材(57)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 空調・電設資材(41)
  • 医療(40)
  • 防災用品(37)
  • メカニカル部品(25)
  • 測定用品(21)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 電動工具(13)
  • 機構部品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 介護用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 照明(8)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 住設機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「アルミ管」の検索結果

1,510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁シールドマイクケーブル カナレ電気電磁シールドマイクケーブルカナレ電気
15,980税込17,578
1巻(100m)ほか
当日出荷
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
シャーパー 河部鋸刃シャーパー河部鋸刃
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途【付属刃】薄物パイプ・板(塩ビ・軟鉄・銅・アルミ)などの管工素材の切断に材質本体(グリップ):スチール / 刃:ハイスピード鋼バイメタルゴールド/ブラック質量(g)220(本体+付属刃)山数【付属刃】18山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体(グリップ)】135×114×142【刃(付属)】300×33×0.6角度調節【グリップ角度】ワンタッチ式(5段階)
アルミ三層管用継手 カポリメタルバルブ テーパおねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタルバルブ テーパおねじオンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)・日本水道協会認証登録品 E-587
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズR1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズR1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル プラグ付水栓エルボ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル プラグ付水栓エルボオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・既設の給水栓用ねじにねじ込み、配管を塞いで新設します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタルオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)59使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13
アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 座付水栓エルボオンダ製作所
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)・壁取出し用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式 オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターセパレート式オンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)・壁取出し用の継手です。・ツバ径が大きく、配管の芯ズレやタイル面等で取付穴径が大きくなった場合の影響を受けにくいです。・本体と座は取外し可能です。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRp1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプター オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプターオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(G)・ノンアスベストパッキン付・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13
アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパめねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)45使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケット オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル エルボソケットオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・配管の延長、90°配管に使用します。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)48.5使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13×13
アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプター オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル 配管アダプターオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパめねじ(Rc)・床立上げ用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズRc1/2
耳管YチューブセットNO.110、120共用内バネ用 YAMASU ケンツメディコ耳管YチューブセットNO.110、120共用内バネ用 YAMASUケンツメディコ
859税込945
1本
7日以内出荷
柔らかい塩化ビニール製+アルミニウムNo.110、120 シングル、ダブルの内バネ聴診器用交換用Yチューブ耳管セットノンラテックス
仕様耳管YチューブセットNo.110、120共用内バネ用 レッド長さ(cm)約60アズワン品番61-6867-19
積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) MES-A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) MES-APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,698税込9,568
1台
14日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップボディ:アルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保持取付けネジ部:管用平行ネジサイズを採用しており、フレキシブル電線管などと直接接続可能ユニット構造:ユニットの色によって配線が決められており、色配列を変更しても配線を変える必要がありません。機器への装着後でも色配列の組替えが簡単に可能です。防塵・防噴流構造(IP42)で、塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応で、PLC等による直接駆動が可能CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)DC24
積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) ME-A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ25)シグナル・タワー(R) ME-APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
14,980税込16,478
1台
14日以内出荷
カラー:赤・黄・緑・青・白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間保持本体取付け用ネジ部に管用平行ネジサイズを採用し、フレキシブル電線管等と直接接続可能ユニット構造:ユニットの色によって配線が決められており、色配列変更時も配線変更不要機器装着後でも色配列の組替えが簡単に可能防塵・防噴流構造(IP42)で、塵埃の多い工場環境でも使用可能NPNオープンコレクタ対応で、PLC等による直接駆動が可能CE規格対応品(EN/IEC規格適合品)
赤・黄・緑・赤段数4定格電圧(V)DC24
アルミ製 消防操法用吸管金具 操法接手 岩崎製作所アルミ製 消防操法用吸管金具 操法接手岩崎製作所
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質アルミ製
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き 型式適合品岩崎製作所
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで被覆に赤紐が巻かれてますストラップは移動性・ハンドルは操作性・赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています。
付属品ハンドルバンド、赤紐巻材質アルミ製全長(mm)660規格国家検定合格品呼び径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 赤紐巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 赤紐巻き 型式適合品岩崎製作所
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です野式(差込式)の消防用のノズル(管鎗)ですスタンダートな標準仕様で被覆に赤紐が巻かれてます赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
材質アルミ製全長(mm)500規格国家検定合格品呼び径(A)50
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)ゴム巻き マルチタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)ゴム巻き マルチタイプ 型式適合品岩崎製作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します従来から一定数の人気があり、驚異のグリップ力のゴム材巻き仕様です根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドルバンド、ゴム巻材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50口径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型) 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型) 型式適合品岩崎製作所
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですハンドル付きのスタンダートな標準仕様ですハンドルは操作性に効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
付属品ハンドル材質アルミ製全長(mm)500規格国家検定合格品呼び径(A)50
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品岩崎製作所
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですハンドル付きで被覆にピットが巻かれてますハンドルは操作性に効果を発揮しますピットは濡れても滑らずに驚異のグリップ力があります根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
付属品ハンドル、ピット巻材質アルミ製全長(mm)660規格国家検定合格品呼び径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)ピット巻き 型式適合品岩崎製作所
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですハンドル付きで被覆にゴムが巻かれてますハンドルは操作性に効果を発揮しますピットは濡れても滑らずに驚異のグリップ力があります根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドル、ゴム巻材質アルミ製全長(mm)500規格国家検定合格品呼び径(A)50
【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 赤紐巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 町野式ストレート(S型) 赤紐巻き 型式適合品岩崎製作所
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です町野式(差込式)の消防用のノズル(管鎗)ですスタンダートな標準仕様で被覆に赤紐が巻かれてます赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
材質アルミ製規格国家検定合格品
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)赤紐巻き 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)赤紐巻き 型式適合品岩崎製作所
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで被覆に赤紐が巻かれてますハンドルは移動性に・ハンドルは操作性・赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドル、赤紐巻材質アルミ製規格国家検定合格品
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型) ショートタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型) ショートタイプ 型式適合品岩崎製作所
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きのスタンダートな標準仕様のショートタイプですストラップは移動性・ハンドルは操作性に効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドルバンド材質アルミ製サイズ規格国家検定合格品呼び径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手付(H型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品岩崎製作所
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですハンドル付きで操作性に効果を発揮しますスタンダートな標準仕様です根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)です
付属品ハンドル材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50口径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き ショートタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)赤紐巻き ショートタイプ 型式適合品岩崎製作所
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きのショートタイプで被覆に赤紐が巻かれてますストラップは移動性・ハンドルは操作性・赤紐は滑り止めに効果を発揮します根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています。
付属品ハンドルバンド、赤紐巻材質アルミ製サイズ規格国家検定合格品呼び径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)標準仕様 マルチタイプ 型式適合品岩崎製作所
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
日本消防検定協会型式適合品(合格品)です消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮しますスタンダートな標準仕様です根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています吐出側が65Aと50A対応のマルチタイプです。
付属品ハンドルバンド材質アルミ製規格国家検定合格品呼び径(A)50口径(A)65
【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)ゴム巻き 岩崎製作所【ビクター管鎗】アルミ製 取手・ベルト付(HB型)ゴム巻き岩崎製作所
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
消防用のノズル(管鎗)ですストラップ・ハンドル付きで被覆にゴムが巻かれてますストラップは移動性・ハンドルは操作性に効果を発揮しますゴムは従来から一定数の人気があり、驚異のグリップ力があります根元側は町野式(差込式)となっており優れた利便性と操作性を有しております吐出側はガスネジ(PF)で止水に優れています
付属品ハンドルバンド、ゴム巻材質アルミ製全長(mm)660規格国家検定合格品呼び径(A)65
【吸管ホース用】アルミ製 吸管キャッチ3本用 だるま型 岩崎製作所【吸管ホース用】アルミ製 吸管キャッチ3本用 だるま型岩崎製作所
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
特殊車両等(消防車・衛生車等)に吸水管を積載する際に収納用(積載用)のキャッチ金具です
幅(mm)216高さ(mm)240ピッチ(mm)【穴】90
スクリューフィードカッター RIDGID(日本エマソン)スクリューフィードカッターRIDGID(日本エマソン)
9,598税込10,558
1個
翌日出荷
X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。
用途銅管、アルミ管に付属品H-D替刃質量(kg)0.4寸法(A×B×C)(mm)25×135-165×60処理能力実外径:3~25mm(1/8~1 inch)適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397]モデル10
チューブカッター RIDGID(日本エマソン)チューブカッターRIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1個
90日以内出荷
X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納します。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。
用途銅管、アルミ管に付属品H-D替刃質量(kg)0.79寸法(A×B×C)(mm)35×190-255×115処理能力実外径:16~54mm(5/8~2.1/8inch)適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397]モデル20
チューブカッター RIDGID(日本エマソン)チューブカッターRIDGID(日本エマソン)
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。
用途銅管、アルミ管に付属品H-D替刃質量(kg)0.68寸法(A×B×C)(mm)30×155-190×70処理能力実外径:3~25mm(1/8~1 inch)適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397]モデル15
サイクロン式掃除機「マキトルン」 サンコーサイクロン式掃除機「マキトルン」サンコー
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
Wローラーで壁際のゴミもしっかり吸い込む、掃除しやすさ抜群のサイクロン式掃除機。
仕様吸引力:約26kPa、計量:150gセット内容本体、延長管、床用ノズル、ブラシ付きノズル、隙間用細ノズル、専用バッテリー、ACアダプター、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC、床用ノズル:ABS+PC、延長管:アルミ質量(kg)約1.3、スティック時:約2.9 ※本体+バッテリー+延長管+床用ノズルの合計質量、ハンディ時:約1.7 ※本体+バッテリー+隙間用細ノズルの合計質量電源専用バッテリーコード長さ(m)充電用アダプター:約1.5集塵容量(L)約0.5連続使用時間自動(AUTO)モード:約20分、弱(MIN)モード:約45分、中(MID)モード:約20分、強(MAX)モード:約14分(※使用環境により異なります。)機能自動(AUTO)/弱(MIN)/中(MID)/強(MAX)集塵方式サイクロン式モード4種類サイズ(mm)幅260×奥行230×高さ1,220
立水栓柱 カクダイ立水栓柱カクダイ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
材質表面:アルミニウム 保護材:PE 金具:黄銅 給水管・継手:PVC(HI仕様)ゴールド
パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所パイプベンダー大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
上部フレームが後方に移動できますのでパイプの挿入、取り出しが簡単にできます。冷間作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。フレーム及びベンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。フレームにはゲージバー(目盛板)がとりつけてあり、ジャッキのストロークを調整することによって曲げ角度を簡単にきめることができます。鋼管寸法により指定のベンディングシュー・ピボットシューの向き、ピンの位置がきまる表示を鋳出してあります。
用途ガス管1/2B~2Bまでの曲げ加工に使用できます。適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH1/2最大加工径(Φmm)60.5
YSK  ミラクルカッター  リフォーム用  スライド YSK工業YSK ミラクルカッター リフォーム用 スライドYSK工業
8,298税込9,128
1枚
3日以内出荷
リフォーム・多材種用チップソーリフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!細微粒チタン入りチップ使用殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等刃数(p)80刃厚(mm)2.5
YSK  ミラクルカッター  リフォーム用チップソー YSK工業YSK ミラクルカッター リフォーム用チップソーYSK工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
リフォーム・多材種用チップソーリフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!細微粒チタン入りチップ使用殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等
YSK ミラクルカッター リフォーム用チップソー YSK工業YSK ミラクルカッター リフォーム用チップソーYSK工業
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
リフォーム・多材種用チップソーリフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!細微粒チタン入りチップ使用殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等刃厚(mm)1.6
非常灯点検棒 5000AL DOGYU非常灯点検棒 5000ALDOGYU
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
これ一本で非常灯バッテリー点検使用できる。
用途高所等に取り付いている非常灯のバッテリー点検作業に。仕様ゴムクリップ全長(mm)1290~5000質量(g)810タイプロングタイプ材質(シャフト)5段伸縮アルミ管
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら