手で切れて作業性抜群。セパレータ(はく離紙)がないのでゴミ低減。使用温度 0℃~80℃。
材質ポリエチレンクロス、アルミ箔
厚さ(mm)0.15
色シルバー
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。
セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。
手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。
粘着力が強いので、広範囲に使えます。
しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。
アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用
保温・保冷パイプ被覆工事用
住宅建築用
伸度(%)(タテ)17
基材厚さ(mm)0.07
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13.0
引張強度(N/50mm)(タテ)280
巻戻し力(N/50mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
トラスコ品番436-2357
質量(g)280
粘着力(N/10mm)8
引張強度(N/10mm)10
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。粘着力が強いので、広範囲に使えます。しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用。保温・保冷パイプ被覆工事用。住宅建築用
厚さ(mm)0.15
色シルバー
基材アルミニウム箔・PE(ポリエチレン)
粘着剤アクリル系
伸び(%)17
引張強度(N/10mm)50
粘着力(N/25mm)13
巻戻し力(N/50mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。
低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。
外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
トラスコ品番790-0635
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1
質量(g)260
長さ(m)25
使用温度範囲0~80℃
引張強度42N/10mm
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード